ENERPAC IPH10030 ปั๊มไฮดรอลิก 100 ตัน ปั๊มมือ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดไฮดรอลิก |
ความจุ | 100 ตัน |
จังหวะกระบอกสูบ | 10 " |
ประเภทกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
มิติข้อมูล B | 20 " |
มิติข้อมูล C | 51 " |
มิติ D | 11.69 " |
มิติ E | 35 " |
มิติ F | 51 " |
มิติ G | 5.75 " |
ขนาด H | 8.75 " |
มิติ J | 36 " |
มิติ K | 8.75 " |
มิติข้อมูล L | 17.25 " |
มิติ M | 33.13 " |
มิติข้อมูล N | 76 " |
สูงสุด ความกว้างของเตียง | 35 " |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เดย์ไลท์แนวตั้ง | 41 " |
นาที. มิติ A | 5.5 " |
ม. มิติ A | 41 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
วาล์วแหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
กดความเร็ว | 70 นิ้ว / วินาที |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-ipe1215.pdf |
ความเร็วขั้นสูงอย่างรวดเร็ว | 3 นิ้ว / วินาที |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 764.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 205.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 171.45 |
รหัส HS | 8462918090 |
รุ่น | มิติ G | ความจุ | ประเภทกระบอกสูบ | ขนาด H | มิติ J | มิติ M | สูงสุด ความกว้างของเตียง | สูงสุด เดย์ไลท์แนวตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอพีอี1215 | - | 10 ตัน | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | ฿416,656 | |
ไอพีเอ-1220 | - | 10 ตัน | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | ฿213,843 | |
ไอพีเอ-2520 | 4" | 25 ตัน | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | ฿587,504 | RFQ
|
ไอพีอี-10060 | 5.75 " | 100 ตัน | การแสดงสองครั้ง, การคืนไฮดรอลิก | 8.75 " | 36 " | 33.13 " | 35 " | 41 " | ฿1,765,047 | |
ไอพีอี-5060 | 5" | 50 ตัน | การแสดงสองครั้ง, การคืนไฮดรอลิก | 8.75 " | 36 " | 30.75 " | 28.75 " | 48.56 " | ฿1,369,975 | |
ไอพีเอช-1240 | - | 10 ตัน | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | ฿180,586 | |
ไอพีเอช-2531 | 4" | 25 ตัน | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | ฿598,682 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.