Enerpac P-392 ปั๊มมือไฮดรอลิกน้ำหนักเบา | 6w462 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC P-392 ปั๊มมือไฮดรอลิกน้ำหนักเบา แรงดันสูงสุด 10000 PSI | AF2NGF 6W462

ENERPAC P-392 ปั๊มมือไฮดรอลิกน้ำหนักเบา แรงดันสูงสุด 10000 PSI

In Stock
รายการ: AF2NGF รุ่น: P-392ข้ามอ้างอิง: 6W462
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
฿37,200 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มมือไฮดรอลิ
ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว
มิติ A13.56 "
มิติข้อมูล B21 "
มิติข้อมูล C1.44 "
มิติ D3.93 "
มิติ E1.31 "
มิติ G3/8 "-18 NPTF
ขนาด H20.56 "
มิติ J1.19 "
มิติข้อมูล L7"
มิติ M0.63 "
สูงสุด การไหลที่แรงดันพิกัด0.151 ลูกบาศก์เมตร นิ้ว/จังหวะ
สูงสุด จัดการกับความพยายามปอนด์ 93
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนสเตจ2
ปริมาณการแทนที่ของน้ำมันต่อช่วงชัก ระยะที่ 10.687 ลบ.ม. ใน.
ปริมาณการแทนที่ของน้ำมันต่อช่วงชัก ระยะที่ 20.151 ลบ.ม. ใน.
จังหวะลูกสูบ1"
แหล่งพลังงานด้วยมือ
ระดับความดัน ขั้นที่ 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ระดับความดัน ขั้นที่ 210000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-p842.pdf
ความจุอ่างเก็บน้ำ55 ลบ.ม. ใน.
ประเภทความเร็วสองความเร็ว
ความจุน้ำมันที่ใช้งานได้55 ลบ.ม. ใน.
การทำงานของวาล์วด้วยมือ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.46
ความสูงของเรือ (ซม.)20.83
ความยาวเรือ (ซม.)57.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8413500070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ปั๊มมือไฮดรอลิก Enerpac P-392 ใช้เพื่อสร้างแรงไฮดรอลิก ทำให้สามารถใช้งานกระบอกสูบไฮดรอลิก เครื่องมือ และอุปกรณ์ได้ เหมาะสำหรับการยกของหนัก ดัดโลหะ และกดส่วนประกอบเข้าด้วยกัน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปั๊มมือน้ำหนักเบาความเร็ว 392 ระดับ Enerpac P-2 ช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานโดยใช้แรงในการจับเพียงเล็กน้อย
  • มีอ่างเก็บน้ำไนลอนที่เติมด้วยแก้วและฐานปั๊มอะลูมิเนียมที่ห่อหุ้มด้วยไนลอนเพื่อต้านทานการกัดกร่อน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น
  • ปั๊มมือไฮดรอลิกของ Enerpac นี้มาพร้อมกับตัวล็อคที่ด้ามจับเพื่อการพกพาที่ง่ายดาย
  • ด้ามจับไฟเบอร์กลาสที่ไม่นำไฟฟ้าช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากไฟฟ้าช็อต
  • ปั๊มมือไฮดรอลิกนี้มีวาล์วระบายแรงดันภายในเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Enerpac ฟุต 6, ฟุต 10, ฟุต 15 และ ฟุต 20ชุดประกอบท่อ: ชุดประกอบท่อเหล่านี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้มั่นใจในการถ่ายเทของไหลไฮดรอลิกที่เชื่อถือได้ และมีการขยายตัวเชิงปริมาตรต่ำภายใต้แรงดัน ซึ่งจะช่วยรักษาประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิก
  • Enerpac กระบอกแจ็ค RSM-100: การผสมผสานนี้นำเสนอโซลูชันที่ทรงพลังและอเนกประสงค์สำหรับงานยกและจัดวางตำแหน่งในพื้นที่แคบเนื่องจากมีความสูงน้อยที่สุด
  • Enerpac กระบอกไฮดรอลิกแบบเดี่ยว: ช่วยให้สามารถทำการยกและดันไฮดรอลิกที่เชื่อถือได้และแม่นยำ ไม่ว่าคุณจะจัดการกับงานหนักหรือโครงการที่ซับซ้อน อุปกรณ์เสริมคู่นี้รับประกันประสิทธิภาพและความแม่นยำ ทำให้เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับชุดเครื่องมือไฮดรอลิกของคุณ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ปั๊มมือน้ำหนักเบาความเร็ว 392 ระดับ Enerpac P-2 นี้ดีกว่าปั๊มความเร็วเดียวอย่างไร

A. ปั๊มมือความเร็วสองระดับนี้ช่วยลดจังหวะการจับได้มากถึง 78% เมื่อเทียบกับปั๊มความเร็วเดียว ส่งผลให้ยกได้ง่ายและเร็วขึ้น

ถาม วิธีดูแลปั๊มมือไฮดรอลิก

A.

  • ตรวจสอบการรั่วไหลของปั๊มและเปลี่ยนซีลที่ชำรุด หากมี
  • ทำความสะอาดตัวกรองเป็นระยะ
  • ตรวจสอบการหล่อลื่นที่เหมาะสมก่อนใช้งาน

ถาม จะปลอดภัยอย่างไรขณะใช้ปั๊มมือ Enerpac P-392

A.

  • หลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดเครื่อง
  • ปฏิบัติตามเทคนิคการยกและการวางตำแหน่งที่เหมาะสม
  • สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เพียงพอ

ถาม: จะติดตั้งสวิตช์เวลารอบเปอร์เซ็นต์ Intermatic CT2000 ได้อย่างไร?

A.

  • เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการวางตัวจับเวลา
  • คลายสกรูฝาครอบ ยกฝาครอบออก และถอดสายเคเบิลแผงวงจรออก
  • ติดตัวจับเวลาให้แน่นโดยใช้สกรู 1 หรือ 2 ตัวที่พอดี ขนาด AWG อย่างน้อย 8 ตัว (ไม่มีสกรูให้มา) หากจำเป็น ให้ใช้สว่านเจาะรูส่วนล่างที่ฐาน เมื่อเปิดแล้ว ให้ยึดรูด้านล่างให้แน่นด้วยสกรู ขันสกรูให้แน่นตามต้องการแต่อย่ามากเกินไป
  • เชื่อมต่อฮับท่อร้อยสายเข้ากับท่อร้อยสายก่อนที่จะเชื่อมต่อกับโครงยึด หลังจากใส่ดุมเข้าไปในโครงยึดแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนนี้ด้วยความระมัดระวัง
  • วางสายตัวจับเวลาตามรหัสระดับชาติและท้องถิ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสายไฟนาฬิกาตรงกับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอินพุต AC 120 หรือ 240 โวลต์ ปรับ SW1 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับกำลังนาฬิกา 120V หรือ 240V (ตัวจับเวลาจะถูกส่งไปที่ตำแหน่ง 240V)
  • ทำการเชื่อมต่อโหลดตามที่แสดง โปรดสังเกตว่าสายไฟสีแดงเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสรีเลย์แบบแยก ทำให้โหลดได้รับพลังงานจากวงจร/แรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างจาก 'กำลังนาฬิกา' จ่ายไฟให้กับสายไฟสีแดงเส้นใดเส้นหนึ่ง และเชื่อมต่อสายสีแดงอีกเส้นเข้ากับโหลดของคุณ
  • เชื่อมต่อสายกราวด์ทั้งหมดเข้ากับตัวดึง/สกรูกราวด์บนโครงยึด
  • หากต้องการใส่ฝาครอบกลับคืน ให้ทำขั้นตอนที่ 2 โดยย้อนกลับ เชื่อมต่อขั้วต่อแผงวงจรอีกครั้ง และใช้สกรูฝาครอบเพื่อยึดฝาครอบให้แน่น (หลีกเลี่ยงการขันแน่นเกินไป)
  • สุดท้าย ให้คืนพลังงานให้กับตัวจับเวลาที่แผงตัดการเชื่อมต่อหรือแผงเบรกเกอร์

ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีปั๊มมือไฮดรอลิกของ Enerpac ที่คล้ายกันซึ่งมีพิกัดแรงดันสูงกว่าหรือไม่

ตอบ ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหาปั๊มมือไฮดรอลิกที่มีพิกัดแรงดันสูงกว่าสามารถเลือกใช้ Enerpac ได้ P2282 ปั๊มมือไฮดรอลิก ทนแรงดันได้ 40000 psi.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Gความเข้ากันได้ของกระบอกสูบมิติ Aขนาด Hมิติ Jมิติ Mมิติ Pมิติ Qราคา
ENERPAC P141 ปั๊มมือไฮดรอลิกน้ำหนักเบา น้ำมันใช้งานได้ 20 คิว | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFการแสดงเดี่ยว7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-฿29,845
ENERPAC P18 ปั๊มมือไฮดรอลิกแบบขั้นตอนเดียว ความเร็วเดียว 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-การแสดงเดี่ยว8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-฿44,243
ENERPAC P392ALSS ปั๊มมือไฮดรอลิก 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-การแสดงเดี่ยว------฿58,622
ENERPAC P-802 ปั๊มมือไฮดรอลิก | AC9UJP 3KD 31 P-8023/8 "-18 NPTFการแสดงเดี่ยว13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "฿66,572
ปั๊มมือ ENERPAC P202 สองความเร็ว 10000 psi 155 ลูกบาศก์นิ้ว ทำงานทางเดียว | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFการแสดงเดี่ยว13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--฿35,103
ENERPAC P391 ปั๊มมือไฮดรอลิก ความเร็วเดียว ความกว้างโดยรวม 4.75 นิ้ว | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFการแสดงเดี่ยว13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--฿40,069
ปั๊มมือไฮดรอลิก ENERPAC P464 Double Stage 10000 PSI มือจับไฟเบอร์กลาส | AD6MRB 46C559 P464-การแสดงซ้ำ8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "฿217,997

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC P-392 ปั๊มมือไฮดรอลิกน้ำหนักเบา แรงดันสูงสุด 10000 PSI
฿37,200 / หน่วย