ENERPAC P77 ปั๊มมือไฮดรอลิก 2 สปีด 3/8 นิ้ว Npt 41 ลูกบาศก์นิ้ว เหล็กกล้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มมือไฮดรอลิ |
ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว |
มิติ A | 15.39 " |
มิติข้อมูล B | 19.19 " |
มิติข้อมูล C | 1.18 " |
มิติ D | 1.38 " |
มิติ E | 1.86 " |
ขนาด H | 21.63 " |
มิติ J | 16.67 " |
มิติข้อมูล L | 6.39 " |
มิติข้อมูล N | 5.51 " |
มิติ P | 4.37 " |
มิติ S | 0.33 " |
สูงสุด การไหลที่แรงดันพิกัด | 0.15 ลูกบาศก์เมตร นิ้ว/จังหวะ |
สูงสุด จัดการกับความพยายาม | ปอนด์ 88 |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสเตจ | 2 |
ปริมาณการแทนที่ของน้ำมันต่อช่วงชัก ระยะที่ 1 | 1 ลบ.ม. ใน. |
ปริมาณการแทนที่ของน้ำมันต่อช่วงชัก ระยะที่ 2 | 0.15 ลบ.ม. ใน. |
จังหวะลูกสูบ | 1" |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
ระดับความดัน ขั้นที่ 1 | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ระดับความดัน ขั้นที่ 2 | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-p842.pdf |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 41 ลบ.ม. ใน. |
ประเภทความเร็ว | สองความเร็ว |
UPC | 662005129089 |
ความจุน้ำมันที่ใช้งานได้ | 41 ลบ.ม. ใน. |
การทำงานของวาล์ว | ด้วยมือ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 8413200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. อ่างเก็บน้ำแบบไม่มีช่องระบายอากาศช่วยป้องกันการหกและการปนเปื้อนของของเหลว
ก. วาล์วระบายแรงดันแบบแมนนวลใช้เพื่อปล่อยแรงดันสะสมภายใน เพื่อป้องกันความล้มเหลวจากภัยพิบัติของปั๊มและส่วนประกอบต่างๆ
A. ใช่ กระบอกไฮดรอลิกผ่านการเคลือบอีนาเมลแบบอบเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและการป้องกันรอยขีดข่วน
ก. กระบอกไฮดรอลิกแบบออกฤทธิ์เดียวช่วยให้น้ำมันไฮดรอลิกทำงานที่ลูกสูบเพียงด้านเดียว มันยืดออกด้วยแรงดันจากปั๊มและหดกลับตามน้ำหนักของโหลดหรือสปริงในตัว
รุ่น | มิติ G | ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | มิติ A | ขนาด H | มิติ J | มิติ M | มิติ P | มิติ Q | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | การแสดงเดี่ยว | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ฿29,845 | |
P18 | - | การแสดงเดี่ยว | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ฿44,243 | |
P392ALSS | - | การแสดงเดี่ยว | - | - | - | - | - | - | ฿58,622 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | การแสดงเดี่ยว | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ฿66,572 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | การแสดงเดี่ยว | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ฿35,103 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | การแสดงเดี่ยว | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ฿40,069 | |
P464 | - | การแสดงซ้ำ | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | ฿217,997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.