Enerpac Slrd201 | Swing Clamp, แรง 4200 Lbs, การแสดงสองครั้ง, การเลี้ยวขวา, หน้าแปลนล่าง | 26vz44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

แคลมป์สวิง ENERPAC SLRD201, แรง 4200 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนล่าง | AF8KTE 26VZ44

ENERPAC SLRD201 สวิงแคลมป์, แรง 4200 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนล่าง

In Stock
รายการ: AF8KTE รุ่น: SLRD201ข้ามอ้างอิง: 26VZ44
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
฿68,745 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนหนีบ
แรงหนีบปอนด์ 4200
จังหวะการหนีบ0.55 "
แคลมป์พื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ1.1 ตร.ม.
Unclamp พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของกระบอกสูบ2.35 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงซ้ำ
มิติ A6.89 "
มิติข้อมูล C4.54 "
ขนาด C15.7 "
มิติ D2.51 "
มิติ D13.35 "
มิติ D22.76 "
มิติ F1.26 "
มิติ GSAE # 4
ขนาด H0.49 "
มิติ K1.19 "
มิติ M0.91 "
มิติข้อมูล N1.35 "
มิติ P2.18 "
มิติ Q1/2 "-13 UNC
มิติ R1.02 "
มิติ S1.145 "
มิติ T2.77 "
มิติ U2.17 "
มิติ V0.33 "
มิติ X1.382 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด การไหลของน้ำมัน140 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. แรงดันใช้งาน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียวยึด1 / 3 "-24
ประเภทเธรดการติดตั้งหยาบ
ประเภทการติดตั้งหน้าแปลนล่าง
จำนวนสลักเกลียว4
ความจุน้ำมันหนีบ1.22 ลบ.ม. ใน.
ความจุน้ำมันไม่ได้บรรจุ2.6 ลบ.ม. ใน.
การหมุนขวา
ลากเส้น1.16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.02
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.38
รหัส HS8412210075

รายละเอียดสินค้า:

  • พื้นที่ใช้งานจริงแบบไม่หุ้ม (2.35 ตร.ว. )
  • มุมสวิง (90 องศา)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC SLRD201 สวิงแคลมป์, แรง 4200 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนล่าง
฿68,745 / หน่วย