คุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้สปริงตัวไหน? หา
คู่มืออ้างอิง, เช่น Fastener Black Book, แผ่นเทคโนโลยี Fastener, the
วิศวกรสมุดปกดำ และเอกสารทางเทคนิคด้านวิศวกรรม ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่คำศัพท์ของเธรดและการจำแนกประเภท ไปจนถึงการวาดสูตรมาตรฐานและปัจจัยการแปลง รับข้อมูลที่คุณต้องการพร้อมคู่มืออ้างอิงจาก Raptor Supplies.
FBB-USA Fastener Black Book ได้รับการรวบรวมเพื่อรวมข้อมูลมากมายเกี่ยวกับตัวยึดมาตรฐานให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านง่ายและใช้งานง่าย 248 หน้า หนังสือตัวยึดนี้เหมาะสำหรับห้องเครื่องมือ ร้านขายเครื่องจักร ช่างแปรรูป คนงานโลหะ ช่างเครื่อง นักศึกษาเทคนิคการค้า เด็กฝึกงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม นักออกแบบ ผู้ผลิต และอื่นๆ มีกระดาษที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งให้การปกป้องที่เหนือกว่าสำหรับผู้ใช้ที่สมบุกสมบัน FBB-USA Fastener Black Book มีหน้ากระดาษที่ทนทานต่อการฉีกขาดสูง นอกจากนี้ พื้นผิวแต่ละหน้ายังปราศจากแสงสะท้อนเพื่อให้อ่านได้ง่ายในสภาพแสงจ้า รูปแบบขนาดพกพาทำให้หนังสือตัวยึดนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอุดมคติในชุดเครื่องมือใดๆ แต่ละหน้าของหนังสือตัวยึดนี้กันฝุ่นและการสึกหรอ ทำให้สามารถเก็บไว้ในกระเป๋าหลัง กล่องเครื่องมือ หรือพื้นรถบรรทุกของผู้ใช้ Fastener Black Book เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนามหรือในสภาพแวดล้อมของเวิร์คช็อปที่สมบุกสมบัน แต่ละหน้ามีเกราะป้องกันที่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายไม่มีคราบ ทำให้ Fastener Black Book เล่มนี้เหมาะสำหรับมือที่มันเยิ้ม
FBB-USA Fastener Black Book เป็นเครื่องมืออ้างอิงที่พร้อมใช้งานซึ่งมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวยึดและรูปแบบเกลียวภายในหน้าเคลือบด้านและกันน้ำมันกว่า 248 หน้า หนังสือตัวยึดนี้มาพร้อมกับ Thread Identification Gage เพื่อความสะดวกของผู้ใช้
การใช้ประโยชน์:
หากคุณเป็นนักออกแบบหรือวิศวกร และต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวยึด FBB-USA Fastener Black Book เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม Fastener Black Book นี้เหมาะสำหรับเด็กฝึกงาน ผู้ฝึกงาน ร้านขายเครื่องจักร ห้องเครื่องมือ วิทยาลัยช่างเทคนิค ผู้ผลิต และคนงานโลหะแผ่น FBB-USA Fastener Black Book มีประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อทำงานเฉพาะหรือชุดของงานให้เสร็จสิ้น คู่มืออ้างอิงนี้ไม่ได้แทนที่คู่มือผู้ใช้ฉบับเต็ม เป็นวิธีการเสริมที่ยอดเยี่ยมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรัดและรูปแบบเกลียว เช่น ตัวยึดขนาดนิ้วและเมตริก มาตรฐาน ISO และ DIN วัสดุ การเคลือบ คุณสมบัติทางกล การระบุสปริง แผนภูมิการต๊าป ข้อมูลพรีโหลดและแรงบิด คำศัพท์ของเกลียว ความคลาดเคลื่อน และอีกมากมาย
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- FBB-USA เป็น Fastener Black Book รุ่นที่ 1 (เมตริก) ที่มีข้อมูลมิติเกี่ยวกับตัวยึด ISO และ DIN และเหมาะสำหรับวิศวกร นักออกแบบ ช่างเครื่อง และผู้ประดิษฐ์
- คู่มือขนาดพกพานี้ประกอบด้วยหน้าเคลือบลามิเนตที่มีความทนทานสูง 248 หน้าพร้อมพื้นผิวที่ปราศจากแสงสะท้อนและมาพร้อมกับมาตรวัดการระบุด้ายฟรี
- Fastener Black Book เล่มนี้มีรูปแบบที่อ่านง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้
- ข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบเกลียว ตัวยึดนิ้ว/เมตริก ข้อกำหนด ISO และ DIN การชุบและผิวเคลือบสปริง แรงบิดก่อนโหลดและกระชับ หัว จุด วัสดุ การเคลือบ คำศัพท์และการจำแนกประเภทของเกลียว เกรดมาตรฐานและความคลาดเคลื่อน
- หนังสือยึดเล่มนี้มีรูปแบบเรียบและผูกด้วยลวดเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานบนโต๊ะทำงาน
- ระบบเข้าเล่มแบบ Wire-O ช่วยให้ผู้อ่านเปิดหนังสือได้อย่างเต็มที่ จึงป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญฝังอยู่ในกระดูกสันหลังของหนังสือ คุณลักษณะการผูกที่เป็นเอกลักษณ์นี้ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเปิดหน้าไว้ในตำแหน่งโดยไม่ต้องถือหนังสือ
- หนังสือตัวยึดนี้มีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี FBB-สหรัฐอเมริกา-ESPFastener Black Book ฉบับที่ 1 เวอร์ชันภาษาสเปน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Fastener Black Book เกจระบุเธรด: เกจระบุเธรดที่ใช้งานง่ายนี้ให้บริการฟรีใน Fastener Black Book แต่ละเล่ม Fastener Black Book แต่ละอันมีแผนภูมิที่ด้านหลังของเกจหรือปกหลังเพื่อระบุขนาดเกลียว
มาตรฐานและการรับรอง:
- FBB-USA Fastener Black Book มีข้อมูลเกี่ยวกับรัดนิ้ว / เมตริกซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเมตริก ANS, ISO และ DIN
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์ Engineers Black Book มีเอกสารอ้างอิงอื่นๆ หรือไม่
A. ใช่ แบรนด์ยังมี HOT SHEETS (เครื่องมืออ้างอิงรูปแบบอย่างง่าย) ที่หลากหลายซึ่งนำเสนอข้อมูลอ้างอิงทางวิศวกรรมอย่างรวดเร็ว HOT SHEETS เหล่านี้เป็นกระดาษเคลือบหน้าเดียวที่มีข้อมูลที่ดึงมาจากสมุดปกดำวิศวกร HOT SHEETS เหล่านี้มีเนื้อหาที่พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้านและเคลือบด้วย
Q. คู่มือการใช้เครื่องจักรมีอะไรบ้าง?
A. คู่มือเครื่องจักรผลิตขึ้นสำหรับห้องร่างและร้านขายเครื่องจักร หนังสืออ้างอิงเหล่านี้ใช้ในวิศวกรรมเครื่องกลโดยช่างเครื่องในโรงงาน, วิศวกรเครื่องกล, ผู้ผลิตเครื่องมือ, ช่างเขียนแบบ, ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและช่างเครื่อง
ถาม หนังสือวิศวกรรมสีดำเหล่านี้ทนต่อการฉีกขาดหรือไม่?
ตอบ ใช่ โดยทั่วไปแล้ว Engineers Black Book จะทนทานต่อการสึกหรอ พวกเขามาพร้อมกับการเคลือบป้องกันที่ชัดเจนซึ่งช่วยปกป้องหน้ากระดาษจากการฉีกขาดและสภาพอุตสาหกรรมที่มีการกัดกร่อนสูง คุณสมบัติการป้องกันสิ่งกีดขวางนี้ช่วยให้แน่ใจว่าหนังสือสามารถใช้และเก็บไว้ในกล่องเครื่องมือ พื้นโรงงาน และสภาพแวดล้อมของเวิร์กช็อปที่สมบุกสมบันได้
ถาม คู่มืออ้างอิงทางวิศวกรรมคืออะไร?
A. คู่มือ/คู่มืออ้างอิงทางวิศวกรรม เช่น Engineers Black Book เป็นหนังสือช่วยเหลือที่วิศวกร ช่างเครื่อง และผู้ประดิษฐ์ใช้ในการอ้างอิงสูตร กระบวนการ และวิธีการทางวิศวกรรม หนังสือสีดำด้านวิศวกรรมขนาดกะทัดรัดเหล่านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับหลักการทางไฟฟ้าและการเชื่อมต่อ เอกสารข้อมูล ปัจจัยการแปลงทางวิศวกรรม และสูตร