Extech Sdl350-nist | เครื่องวัดความเร็วลมบันทึกข้อมูล 40 ถึง 3940 Fpm | 36fw25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH SDL350-NIST เครื่องวัดความเร็วลมบันทึกข้อมูล 40 ถึง 3940 fpm | AH6TVG 36FW25

EXTECH SDL350-NIST Data Logging Anemometer 40 ถึง 3940 fpm

In Stock
รายการ: AH6TVG รุ่น: SDL350-NISTข้ามอ้างอิง: 36FW25
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
฿41,612 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความเร็วลม
ความแม่นยำของความเร็วอากาศ% + /-5
ปริมาณอากาศ0 ถึง 1,907,000 cfm
ปิดอัตโนมัติใช่
ใบรับรองการสอบเทียบNIST
ความยาวสายไฟ3.25ft
ข้อมูลค้างไว้ใช่
การบันทึกข้อมูลใช่
แสดง9999 นับ LCD
อินเตอร์เฟซการ์ด SD และพีซี
แหล่งพลังงาน(6) แบตเตอรี่ AA หรืออะแดปเตอร์ AC
ขนาดโพรบ0.47 เส้นผ่าศูนย์กลาง
ความละเอียด1 รอบต่อนาที
วิธีการตรวจจับลวดร้อนและเทอร์มิสเตอร์
ความจุอ่าน 20M โดยใช้การ์ด SD 2G
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 1.5 องศา F
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 122 องศา F
ความเร็ว (FPM)เพื่อ 40 3940
ความเร็ว (นอต)เพื่อ 1 31
ความเร็ว (KPH)เพื่อ 0.7 72
ความเร็ว (MPH)เพื่อ 0.5 45
ความเร็ว (MPS)เพื่อ 0.2 25

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.85
ความสูงของเรือ (ซม.)32
ความยาวเรือ (ซม.)37.85
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • การตรวจจับความชื้น: ไม่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Datalogger Stores Up to 20M Readings in Excel (R) Format On A 2G SD Card, Type K / J Thermocouple Input FPR High Temperature Measurement

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นข้อมูลค้างไว้ความถูกต้องปริมาณอากาศแสดงอินเตอร์เฟซประเภทเอาท์พุทแหล่งพลังงานราคา
EXTECH SDL350 เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน / เครื่องบันทึกข้อมูล | AA4WME 13G530 เอสดีแอล350เครื่องวัดความเร็วลมใช่-0 ถึง 1,907,000 CFM / 0 ถึง 54,000 CMM9999 นับ LCDRS-232RS-232อะแดปเตอร์ AC หรือแบตเตอรี่฿35,107
EXTECH 407113 ใบพัดเครื่องวัดความเร็วลม | AA9AMB 1BP96 407113เครื่องวัดความเร็วลมใช่% + /-20 ถึง 999,900 CFMLCD Digital ขนาดใหญ่ 9999 CountRS-232-แบตเตอรี่ 9V฿23,380
EXTECH AN100 เครื่องวัดความเร็วลมเทอร์โม 80 ถึง 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100เครื่องวัดความเร็วลมใช่% + /-30 ถึง 9999 CFMLCD นับ 1999--แบตเตอรี่ 9V฿10,112
EXTECH AN200 เครื่องวัดความเร็วลมพร้อมใบพัดอุณหภูมิ Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200เครื่องวัดความเร็วลมพร้อมอุณหภูมิ IRใช่% + /-30 ถึง 999,999 CFMLCD นับ 1999--แบตเตอรี่ 9V฿13,289
EXTECH 45158 เครื่องวัดความเร็วลม | AB3DDH 1RK12 45158เครื่องวัดความเร็วลมใช่% + /-3-9999 นับ LCD--แบตเตอรี่ CR2032฿9,451
EXTECH 407119 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire 40 ถึง 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119เครื่องวัดความเร็วลมใช่-0 ถึง 1,271,200 CFMจอ LCD แบบมัลติไลน์RS-232-(4) แบตเตอรี่ AA฿32,419
EXTECH AN300 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Thermo Anemometer Large Vane | AD4RHY 43Y053 AN300เครื่องวัดความเร็วลมใช่% + /-1.50 ถึง 99999 CFMจอ LCD คู่--แบตเตอรี่฿17,400

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH SDL350-NIST Data Logging Anemometer 40 ถึง 3940 fpm
฿41,612 / หน่วย