Fasco D472 | มอเตอร์ Hvac Oao 1/20 Hp 1550 Rpm 115v | 32na60 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FASCO D472 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1550 รอบต่อนาที 115V | AH3KPV 32NA60

FASCO D472 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 แรงม้า 1550 รอบต่อนาที 115V

In Stock
รายการ: AH3KPV แบบ: D472อ้างอิงข้าม: 32NA60
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
฿10,112 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ HVAC
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia3.3 "
ความยาวสายไฟ34 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรอบ3.3
แอมป์โหลดเต็ม2.0
HP1/20
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย4.25 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์วสท
แอพพลิเคชั่น Motor Subพัดลม / โบลเวอร์ขับตรง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
แผ่นป้าย RPM1550
ระยะ1
ช่วง RPM1501-1600
ปัจจัยการบริการ1.00
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา2.625 "
ที่ตั้งสตั๊ด4 / ปลายเพลา
สตั๊ด / ฐาน Mtg. รูปแบบ2-27-32 "x 90 องศา
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.11
ความสูงของเรือ (ซม.)22.23
ความยาวเรือ (ซม.)12.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.38
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนความเร็ว: 1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMตลับความยาวสายไฟช่วง RPMความยาวเพลาที่ตั้งสตั๊ดแรงดันไฟฟ้าแอมป์โหลดเต็มราคา
FASCO D0396 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1450 รอบต่อนาที 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450แขนเสื้อ14 "1401-15002.125 "4 / ทั้งสองสิ้นสุด208-2300.9-1.0฿4,910
FASCO D1124 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1550 rpm ปลอกแขน | AH3KPJ 32NA49 D11241550แขนเสื้อ13 "1501-16003"4 / ทั้งสองสิ้นสุด1152.1฿6,338
FASCO D1126 มอเตอร์ HVAC OAO 1/15 HP 1550/1300 รอบต่อนาทีสตั๊ด | AH3KPK 32NA50 D11261550แขนเสื้อ13 "1501-16003"4 / ทั้งสองสิ้นสุด208-2301.1-1.1฿5,535
FASCO D1101 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1500 รอบต่อนาที 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500แขนเสื้อ15 "1501-16002.25 "4 / ทั้งสองสิ้นสุด1151.9฿5,976
FASCO D1103 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1500/1300 รอบต่อนาทีสตั๊ด | AH3KPM 32NA52 D11031500แขนเสื้อ15 "1501-16002.25 "4 / ทั้งสองสิ้นสุด208-2301.15-1.35฿6,293
FASCO D470 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1550 รอบต่อนาที 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550แขนเสื้อ32 "1501-16002.625 "4 / ปลายเพลา208-2301.0-1.0฿10,197
FASCO D471 HVAC มอเตอร์ OAO 1/20 HP 1550 rpm สตั๊ด | AH3KPR 32NA57 D4711550แขนเสื้อ35 "1501-16002.5 "4 / ปลายเพลา208-2301.1-1.1฿10,041

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FASCO D472 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 แรงม้า 1550 รอบต่อนาที 115V
฿10,112 / หน่วย