Fenner Drives 6410056 | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ 0.5625 ใน | 13j121 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FENNER DRIVES 6410056 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบูชแบบไม่มีกุญแจ 0.5625 ใน AA4YEX 13J121

FENNER DRIVES 6410056 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ 0.5625 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4YEX รุ่น: 6410056ข้ามอ้างอิง: 13J121
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
฿3,987 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชแบบไม่ใช้กุญแจ
เสร็จสิ้นจุ่มน้ำมัน
ความดันสัมผัสฮับ (PSI)16084
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.1"
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- .0015
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.125 "
เพลา Dia0.562 "
เพลา Dia ความอดทน+/- .0015
แรงขับที่ส่งผ่านได้ (Lbs.)3790
แรงบิดที่ส่งผ่านได้ (Ft. -Lbs.)1066
ชนิดภาพเขียนTrantorque Minique
ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเพลา Diaราคา
FENNER DRIVES 6410025 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบูชแบบไร้กุญแจ 0.2500 ใน | AA4YER 13J116 64100250.625 "0.75 "0.25 "฿3,315
FENNER DRIVES 6410031 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบูชแบบไร้กุญแจ 0.3125 นิ้ว | AA4YET 13J117 64100310.75 "0.875 "0.312 "฿3,143
FENNER DRIVES 6410038 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบูชแบบไร้กุญแจ 0.3750 นิ้ว | AA4YEU 13J118 64100380.75 "0.875 "0.375 "฿3,442
FENNER DRIVES 6410044 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบูชแบบไร้กุญแจ 0.4375 ใน | AA4YEV 13J119 64100440.875 "1"0.437 "฿3,684
FENNER DRIVES 6410050 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบูชแบบไร้กุญแจ 0.5000 นิ้ว | AA4YEW 13J120 64100500.875 "1"0.5 "฿3,890
FENNER DRIVES 6410063 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบูชแบบไร้กุญแจ 0.6250 นิ้ว | AA4YEY 13J122 64100631"1.125 "0.625 "฿4,001

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FENNER DRIVES 6410056 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ 0.5625 นิ้ว
฿3,987 / หน่วย