FINISH THOMPSON DB15V-2-T-M209 Pump Magnetic Drive 3 Hp 208-230 / 460v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก |
ประเภทแบริ่ง | แรงขับและแนวรัศมี |
ตลับ | แรงขับและแนวรัศมี |
ออกแบบ | แรงเหวี่ยง |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.00-7.60/3.80 |
ปะเก็น | Viton |
วัสดุปะเก็น | Viton |
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 128 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 128 |
GPM ของน้ำที่ 18 ฟุต ของหัวหน้า | 128 |
GPM ของน้ำที่ 24 ฟุต ของหัวหน้า | 128 |
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า | 128 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 127 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 120 |
GPM ของน้ำที่ 6 ฟุต ของหัวหน้า | 128 |
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า | 128 |
ความสูง | 10 51 / 64 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | PVDF |
วัสดุที่ใช้ผลิต | PVDF |
HP | 3 |
เครื่องผลักดัน | PVDF พร้อมบุช PTFE |
วัสดุใบพัด | PVDF พร้อมบุช PTFE |
ทางเข้า | 2 เอฟเอ็นพีที |
ความยาว | 20.5 " |
สูงสุด ศีรษะ | 90 ฟุต |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.2 |
แม็กซ์ ความเหนียว | 100 CPS |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | อุปนัย |
การติด | ตามแนวนอน |
แรงดันใช้งาน | 39 PSI |
ทางออก | 1-1 / 2 MNPT |
อุณหภูมิ (F) @ 0 PSIG | 220 |
อุณหภูมิ (F) @ 10 PSIG | 220 |
อุณหภูมิ (F) @ 20 PSIG | 220 |
อุณหภูมิ (F) @ 30 PSIG | 220 |
ชนิดภาพเขียน | ตรง |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
ความกว้าง | 9 45 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ออกแบบ | แอมป์โหลดเต็ม | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | วัสดุที่ใช้ผลิต | HP | วัสดุใบพัด | ทางเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB6P-M224 | 8 19 / 64 " | แรงเหวี่ยง | 5.70 / 2.70-2.85 | โพรพิลีน | โพรพิลีน | 1/3 | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน | 1 เอฟเอ็นพีที | ฿52,282 | ||
DB6P-M225 | 8 19 / 64 " | แรงเหวี่ยง | 1.22-1.20 / .60 | โพรพิลีน | โพรพิลีน | 1/3 | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน | 1 เอฟเอ็นพีที | ฿51,526 | ||
DB6HP-M226 | 8 19 / 64 " | แรงเหวี่ยง | 7.6 / 3.80-3.80 | โพรพิลีน | โพรพิลีน | 1/2 | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน | 1 เอฟเอ็นพีที | ฿57,626 | ||
DB6HP-M227 | 8 19 / 64 " | แรงเหวี่ยง | 1.70-1.65 / .825 | โพรพิลีน | โพรพิลีน | 1/2 | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน | 1 เอฟเอ็นพีที | ฿56,349 | ||
DB7P-M226 | 8 19 / 64 " | แรงเหวี่ยง | 7.6 / 3.80-3.80 | โพรพิลีน | โพรพิลีน | 1/2 | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน | 1-1 / 2 FNPT | ฿62,480 | ||
DB7P-M227 | 8 19 / 64 " | แรงเหวี่ยง | 1.70-1.65 / .825 | โพรพิลีน | โพรพิลีน | 1/2 | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน | 1-1 / 2 FNPT | ฿60,238 | ||
DB8P-M204 | 8 19 / 64 " | แรงเหวี่ยง | 10.4 / 5.00-5.20 | โพรพิลีน | โพรพิลีน | 3/4 | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน | 1-1 / 2 FNPT | ฿67,521 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.