จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01200.100.0450 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1-8X4-1/2 เหล็กเกรด 5 ชุบสังกะสี 5PK | AH8NTJ 38WP84

GRAINGER N01200.100.0450 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1-8X4-1/2 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 5PK

In Stock
รายการ: AH8NTJ แบบ: N01200.100.0450ข้ามอ้างอิง: 38WP84

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,976 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1-8
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.5 "
ความยาว4.5 "
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 4 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.79
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01200.100.0450 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1-8X4-1/2 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 5PK
฿2,976 / แพ็ค