Guardair 900lj024aa | ปืนลม โครเมียม 120 Psi ยาว 28-1/4 นิ้ว | 5gat6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR 900LJ024AA ปืนลม โครเมียม 120 Psi ความยาว 28-1/4 นิ้ว | AE3UME 5GAT6

GUARDAIR ปืนลม 900LJ024AA สีโครม 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ยาว 28-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3UME รุ่น: 900LJ024AAอ้างอิงข้าม: 5GAT6
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
฿1,192 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม16 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวในบรรทัด
สีเมทัลลิ
ขนาดส่วนขยาย24 "
ขนาดขาเข้า1/4 "(F) NPT
สูงสุด dBA100
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวเวนทูรี
ความยาวหัวฉีด7 / 16 "
ขนาด Outlet1/8 "(F) NPT
เอาท์พุต90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ28.25 "
ทริกเกอร์ปุ่ม
UPC690773007452

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)74.17
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมวัสดุของตัวเครื่องสีสูงสุด dBAขนาด Outletเอาท์พุต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GUARDAIR 900LJ012NN ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 15 นิ้ว | AA8LDW 19A831 900LJ012NN34 ตร.มอลูมิเนียมและไนลอนเมทัลลิ1093/8 "(F) NPT1.1 ปอนด์15 "฿1,211
GUARDAIR 900LJ024NN ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 27 นิ้ว | AA8LDX 19A832 900LJ024NN34 ตร.มอลูมิเนียมและไนลอนเมทัลลิ1093/8 "(F) NPT1.1 ปอนด์27 "฿1,389
GUARDAIR 900LJ048AA ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 51 นิ้ว | AA8LEV 19A853 900LJ048AA16 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1003/8 "(F) NPT1.1 ปอนด์51 "฿1,379
GUARDAIR 900LJ072AA ปืนลม สีเมทัลลิค 120 Psi ความยาว 75 นิ้ว | AA8LEW 19A854 900LJ072AA16 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1003/8 "(F) NPT1.1 ปอนด์75 "฿1,566
RFQ
ปืนลม GUARDAIR 900S, 120 Psi, ความยาว 5-1/8 นิ้ว, 22 Scfm | AA8LEX 19A855 900S22 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิกและส้ม973/8 "(F) NPT0.2 ปอนด์5.125 "฿688
GUARDAIR 900LJ006AA ปืนลม โครเมียม ความยาว 10-1/4 นิ้ว 120 Psi | AE3UMB 5GAT3 900LJ006AA16 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1001/8 "(F) NPT1.1 ปอนด์10.25 "฿1,052
GUARDAIR 900LJ012AA ปืนลม โครเมียม ยาว 16-1/4 นิ้ว 120 Psi | AE3UMC 5GAT4 900LJ012AA16 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1001/8 "(F) NPT1.1 ปอนด์16.25 "฿1,098

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR ปืนลม 900LJ024AA สีโครม 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ยาว 28-1/4 นิ้ว
฿1,192 / หน่วย