HAYWARD BYCS1080E1GGA วาล์วผีเสื้อ ด้ามเกียร์ 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | พีวีซี |
Bolt Circle Dia | 11.75 " |
วัสดุดิสก์ | พีวีซี |
ประเภทการจัดการ | เกียร์ |
วัสดุที่เป็น Liner | EPDM |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนรูโบลต์ | (8) 57/64 นิ้ว |
ขนาดท่อ | 8" |
สไตล์ | ขนมปังเวเฟอร์ |
ชั่วคราว พิสัย | 40 ถึง 140 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8481805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | Bolt Circle Dia | ประเภทการจัดการ | สูงสุด แรงดันน้ำ | จำนวนรูโบลต์ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYCS1020E1LGA | 4.75 " | คันโยก | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | (4) 3/4 นิ้ว | 2" | ฿9,145 | |
BYCS1025E1LGA | 5.5 " | คันโยก | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | (4) 3/4 นิ้ว | 2.5 " | ฿9,104 | |
BYCS1030E1LGA | - | คันโยก | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | (4) 3/4 นิ้ว | 3" | ฿10,313 | |
BYCS1040E1LGA | 7.5 " | คันโยก | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | (8) 3/4 นิ้ว | 4" | ฿11,349 | |
BYCS1050E1LGA | 8.5 " | คันโยก | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | (8) 57/64 นิ้ว | 5" | ฿15,855 | |
BYCS1060E1LGA | 9.5 " | คันโยก | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | (8) 57/64 นิ้ว | 6" | ฿17,525 | |
BYCS1080E1LGA | 11.75 " | คันโยก | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | (8) 57/64 นิ้ว | 8" | ฿30,150 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.