HILMAN ROLLERS KRS-8-4S อุปกรณ์ลูกกลิ้งชุดหมุน 16000 Lb.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดลูกกลิ้งอุปกรณ์ |
ความยาวจับ | 36 " |
ความจุโหลด | 16,000 ปอนด์ |
จำนวนลูกกลิ้ง | 4 |
ความสูงโดยรวม | 3 15 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 4.125 " |
ความยาวลูกกลิ้ง | 6-1 / 2 " |
ประเภทลูกกลิ้ง | หมุน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8431390080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวจับ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-120-SLP | 60 " | 240,000 ปอนด์ | 8" | 15 " | 8" | ฿329,875 | ||
RS-200-SLP | 60 " | 400,000 ปอนด์ | 8 15 / 16 " | 21 " | 8" | ฿440,133 | ||
KNRS-4-4S | 30 " | 8000 ปอนด์ | 3 15 / 16 " | 6.5 " | 4.125 " | ฿88,529 | ||
KNRS-8-SLP | 48 " | 16,000 ปอนด์ | 5" | 10.5 " | 5.75 " | ฿123,481 | ||
KNRS-12-SLP | 48 " | 24,000 ปอนด์ | 5.25 " | 10.5 " | 5.75 " | ฿138,562 | ||
KNRS-24-SLP | 48 " | 48,000 ปอนด์ | 5.125 " | 12.75 " | 6.375 " | ฿160,359 | ||
KRS-15-SLP | 48 " | 30,000 ปอนด์ | 5" | 10.5 " | 5.75 " | ฿125,080 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.