HOFFMAN A161410CH กล่องรวมสัญญาณโลหะ 16" สูง x 14" กว้าง x 10" ลึก
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรวมสัญญาณ |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 10 " |
ประเภทฝาปิดตู้ | บานพับบานพับ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | Neoprene |
ความสูง | 16 " |
แผงภายใน | 32 FR69 |
อัตราส่วน IP | 65 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14, 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 12, 13 |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.74 |
รหัส HS | 8536908030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ชิ้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A404CH | 3" | 4" | - | กล่องรวมสัญญาณ | 4" | ฿5,118 | |
A4044CH | 4" | 4" | - | กล่องรวมสัญญาณ | 4" | ฿5,283 | |
A604CH | 3" | 6" | 32 FR89 | กล่องรวมสัญญาณ | 4" | ฿5,740 | |
A6044CH | 4" | 6" | 32 FR89 | กล่องรวมสัญญาณ | 4" | ฿6,048 | |
A606CH | 4" | 6" | 32 FR66 | กล่องรวมสัญญาณ | 6" | ฿6,549 | |
A806CH | 3.5 " | 8" | 32 FR93 | กล่องรวมสัญญาณ | 6" | ฿6,915 | |
A8066CH | 6" | 8" | 32 FR93 | กล่องรวมสัญญาณ | 6" | ฿8,346 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.