HOFFMAN CSD16168SS6 กล่องหุ้ม, ตัวยึดติดผนัง, สลักหมุน 1/4, ขนาด 16 x 16 x 8 นิ้ว, 316 SS
รายการ: CH8GJA
รุ่น: CSD16168SS6
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ราคา | |
---|---|---|
CSD12126SS6 | - | RFQ
|
CSD12246SS6 | - | RFQ
|
CSD161210SS | - | RFQ
|
CSD161210SS6 | - | RFQ
|
CSD16126EMCSS | - | RFQ
|
CSD16126SS6 | - | RFQ
|
CSD16128SS6 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.