Honeywell Ms7510a2206 | แอคทูเอเตอร์ไฟฟ้า, ชนิดสวิตช์ Spdt, 24v, 88 In-lbs แรงบิด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL MS7510A2206 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, ชนิดสวิตช์ Spdt, 24V, 88 In-Lbs. แรงบิด | CH6QNT 278Y36

HONEYWELL MS7510A2206 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, ชนิดสวิตซ์ Spdt, 24V, 88 In-Lbs. แรงบิด

In Stock
รายการ: CH6QNT รุ่น: MS7510A2206ข้ามอ้างอิง: 278Y36

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿23,401 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 140 องศา ฉ
ความลึก2 15 / 16 "
ความสูง9 3 / 4 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน14VA, 5VA
ประเภทสัญญาณลอย, เปิด/ปิด
องศาจังหวะ95 +/- 3
ประเภทสวิทช์สพท
แรงบิด88 นิ้วปอนด์
แรงดันไฟฟ้า24V AC / DC
ความกว้าง3.94 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.22
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเม็กซิโก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสปริงรีเทิร์นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกประเภทสวิทช์เวลา (วินาที)แรงบิดแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
HONEYWELL M7284A1004 แอคชูเอเตอร์ Modutrol IV, มอเตอร์ส่งกลับแบบไม่มีสปริง, กำลัง 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004ไม่-40 องศาถึง 150 องศา F7-5 / 16 "-30 ถึง 60 วินาที150 นิ้ว --lb.24 VAC5.5 "฿69,984
HONEYWELL M7284C1000 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, 120V, ระยะชัก 90 องศา, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000ไม่-40 องศาถึง 150 องศา F7-5 / 16 "2 สพป30 ถึง 60 วินาที150 นิ้ว --lb.24 VAC5.5 "฿80,560
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC เปิด / ปิดตัวกระตุ้นไฟฟ้า SPDT แบบลอย, -5 องศา ถึง 140 องศา F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F2.437 "สพท95 วินาที Nominal @ 60 Hz44 นิ้ว --lb.24 VAC/DC2.593฿10,193
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC เปิด / ปิดตัวกระตุ้นไฟฟ้า SPDT แบบลอย, -5 องศา ถึง 140 องศา F | CD2GAV 278Y 13 MN6105A1011ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F2.5 "สพท95 วินาที Nominal @ 60 Hz44 นิ้ว --lb.24 VAC/DC2.5 "฿6,376
HONEYWELL MS8120F1200 แดมเปอร์แอคทูเอเตอร์, ติดตั้งโดยตรง, สปริงกลับ, 2 SPDT | ซีดี2กอว์ 278Y17 MS8120F1200ใช่-40 องศาถึง 130 องศา F3"2 สพป15 วินาที Nominal @ 60 Hz, 15 วินาที สปริงรีเทิร์น175 นิ้ว --lb.24 VAC4"฿29,456
HONEYWELL MS8105A1130 On / Off SPST Electric Actuator, -22 Deg. ถึง 149 องศา F, 44 นิ้ว -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130ใช่-22 องศาถึง 149 องศา F3.156 "ศปภ45 วินาที Nominal @ 60 Hz, 25 วินาที สปริงรีเทิร์น44 นิ้ว --lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "฿14,137
HONEYWELL MN7220A2205 Modulating Electric Actuator, -5 Deg. ถึง 140 องศา F, 175 นิ้ว - ปอนด์, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205ไม่-5 องศาถึง 140 องศา F3.625 "-95 วินาที Nominal @ 60 Hz175 นิ้ว --lb.24 VAC3 15 / 16 "฿22,686

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL MS7510A2206 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, ชนิดสวิตซ์ Spdt, 24V, 88 In-Lbs. แรงบิด
฿23,401 / หน่วย