HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331S ปลั๊กตัวผู้ 20A 277VAC 2 ขั้ว 3 สายกราวด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กหุ้ม |
สายเคเบิล | 0.360 0.930-" |
สี | สีดำ, สีขาว |
การเชื่อมต่อ | สกรูขั้วต่อแรงดัน |
สายไฟ Dia. พิสัย | 0.360 "-0.930" |
คะแนนปัจจุบัน | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สกรูขั้วต่อแรงดัน |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 4.21 " |
ความยาว | 2.26 " |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ เอชพี | 2 |
การติด | ติดตั้งสายไฟ |
คะแนน NEMA | L7-20 ป |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 277 |
วัตต์ | W 5540 |
ความกว้าง | 2.04 " |
ขนาดสายไฟ | # 16 AWG ถึง # 8 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.