ชุดสายไฟ Hubbell-kellems Hbl63cm65 | ปลั๊กล็อค 125/250v 50a 3p 4w 3ph | 3d978 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 ปลั๊กล็อค 125 / 250v 50a 3p 4w 3ph | AC8QPR 3D978

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 ปลั๊กล็อค 125/250v 50a 3p 4w 3ph

In Stock
รายการ: AC8QPR รุ่น: HBL63CM65ข้ามอ้างอิง: 3D978
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
฿8,914 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคปลั๊ก
แอมป์50
ยาต้านจุลชีพไม่
สีเมทัลลิ
ขนาดสายไฟ0.437 ถึง 1.14 "
เกรดกองทัพเรือ
อัตราส่วน IP20
วัสดุทองเหลืองชุบนิกเกิล
การกำหนดค่า NEMAไม่ใช่ NEMA
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
แรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสายเคเบิลสีคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3763C Male Plug, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PZA 3D124 HBL3763Cไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-23 สายเฟส250VDC / 600VAC฿10,721
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3765C Male Plug, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8PZC 3D126 HBL3765Cไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-34 สายเฟส250VDC / 600VAC฿11,668
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7765C Male Plug, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QEL 3D275 HBL7765Cไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-34 สายเฟส250VDC / 600VAC฿11,578
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6361C ปลั๊กตัวผู้, 50A, 125V, 2 ขั้ว, 3-สายกราวด์ | AC8QFU 3D321 ซีเอส6361ซีไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-23 สายเฟส125 VAC฿8,662
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6365C Male Plug, 50A, 125 / 250V 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QFW 3D323 ซีเอส6365ซีไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-34 สายเฟส125 / 250 VAC฿8,364
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8165C ปลั๊กตัวผู้, 50A, 3 เฟส, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QGB 3D328 ซีเอส8165ซีไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-34 สายสามเฟส480 VAC฿8,052
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C ปลั๊กตัวผู้, 50A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QGE 3D331 ซีเอส8265ซีไนลอน0.830 1.250-"สีดำ, สีขาว-23 สายเฟส250 VAC฿8,709

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 ปลั๊กล็อค 125/250v 50a 3p 4w 3ph
฿8,914 / หน่วย