HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7556G ทางเข้าหน้าแปลน 10A, 250V/15A, 125V, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย, ขั้วต่อสกรู
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาเข้าหน้าแปลน |
สี | Black |
การเชื่อมต่อ | ขั้วต่อสกรู |
คะแนนปัจจุบัน | 10 / 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | ขั้วต่อสกรู |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 1.13 " |
ฉนวนกันความร้อน | ร่างกายหุ้มฉนวน |
ความยาว | 2.31 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การติด | สกรูยึด |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
อุณหภูมิ คะแนน | ต่อเนื่องสูงสุด: 75 องศา ค; ขั้นต่ำต่อเนื่อง: -40 องศา C ที่ไม่มีผลกระทบ -25 องศา กับผลกระทบ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 250 / 125 V |
วัตต์ | W 3750 |
ความกว้าง | 2.31 " |
ขนาดสายไฟ | # 16 AWG ถึง # 12 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.