จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP703BK แผ่นผนัง ไนลอน 2-Gang เปิด 2.15 นิ้ว สีดำ | BD3DTP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP703BK แผ่นผนังไนล่อน 2 ช่อง เปิด 2.15 นิ้ว สีดำ

In Stock
รายการ: BD3DTP รุ่น: NP703BK

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿200 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นผนัง
สีBlack
การก่อสร้างแม่พิมพ์
ตัดออกหนึ่ง 2.15 "เปิด 4-Bolt
สิ้นสุดการติดตั้ง 1หนึ่ง 2.15 "เปิด 4-Bolt
ความสูง0.25 "
ความยาว4.63 "
วัสดุไนลอน
การติดสกรูยึด
จำนวนแก๊ง2 แก๊ง
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 องศา C ถึง 85 องศา ค
ปฐมนิเทศแนวตั้ง
ขนาดStandard
ความหนา0.06
ความกว้าง4.68 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP703BK แผ่นผนังไนล่อน 2 ช่อง เปิด 2.15 นิ้ว สีดำ
฿200 / หน่วย