อุปกรณ์การเดินสายไฟ Hubbell-kellems P5e | เต้ารับพร้อมอีเธอร์เน็ต | 1cxg1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P5E Receptacle พร้อมอีเธอร์เน็ต | AA9FPM 1CXG1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ P5E พร้อมอีเธอร์เน็ต

In Stock
รายการ: AA9FPM รุ่น: P5Eการอ้างอิงโยง: 1CXG1
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
฿10,046 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
สายเคเบิ้ลเสียบเข้าไป
ประเภทสายเคเบิ้ลข้อมูล, แผง - ปลอดภัย (TM)
ความจุ20.672 ลูกบาศก์นิ้ว
สีเทาใส
ความลึก1.9 "
ประเภทของอุปกรณ์เนมา 12/4
ความสูง3.2 "
ความยาว3.15 "
วัสดุประกอบด้วย
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนแก๊ง1
จำนวนพอร์ต1
ปฐมนิเทศตามแนวนอน
ชนิดภาพเขียนข้อมูล, แผง - ปลอดภัย (TM)
ความกว้าง3.4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8471801000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: UL Type 12/4 Cat 5e Ethernet

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างประเภทสายเคเบิ้ลความจุความลึกประเภทของอุปกรณ์ความสูงความยาวชนิดภาพเขียนราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P155E เต้ารับ มีอีเทอร์เน็ต 15 A 125 V | AA9FPK 1CXF8 พีทูอี3.1 "พลังงานและข้อมูลแผง - ปลอดภัย (TM)29.946 ลูกบาศก์นิ้ว2.3 "เนมา 12/44.2 "4.45 "พลังงานและข้อมูลแผง - ปลอดภัย (TM)฿11,661
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P155EB เต้ารับ, พร้อมอีเธอร์เน็ต, เซอร์กิตเบรกเกอร์, 15 A, 125 V | AA9FPL 1CXF9 P155EB2.5 "พลังงานและข้อมูลแผง - ปลอดภัย (TM)34.375 ลูกบาศก์นิ้ว2.5 "เนมา 12/45.5 "5.51 "พลังงานและข้อมูลแผง - ปลอดภัย (TM)฿14,658
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PRE205E เต้ารับ, มีอีเธอร์เน็ต, 20 A, 125 V | AA9FPN 1CXG2 PR205E4.8 "พลังงานและข้อมูลแผง - ปลอดภัย (TM)78.336 ลูกบาศก์นิ้ว3.2 "เนมา 12/45.1 "5.08 "พลังงานและข้อมูลแผง - ปลอดภัย (TM)฿14,341
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PR205EB เต้ารับ, พร้อมอีเธอร์เน็ต, เซอร์กิตเบรกเกอร์, 20 A, 125 V | AA9FPP 1CXG3 PR205EB4.1 "พลังงานและข้อมูลแผง - ปลอดภัย (TM)75.276 ลูกบาศก์นิ้ว3.6 "เนมา 12/45.1 "5.08 "พลังงานและข้อมูลแผง - ปลอดภัย (TM)฿16,767
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X155E เต้ารับ มีอีเทอร์เน็ต 15 A 125 V | AA9FPQ 1CXG4 P4X155E2.8 "พลังงานและข้อมูลแผง - ปลอดภัย (TM)20.468 ลูกบาศก์นิ้ว1.7 "นีมา 4X4.3 "4.45 "พลังงานและข้อมูลแผง - ปลอดภัย (TM)฿16,165
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X155EB เต้ารับ, พร้อมอีเธอร์เน็ต, เซอร์กิตเบรกเกอร์, 15 A, 125 V | AA9FPR 1CXG5 P4X155EB2.3 "พลังงานและข้อมูลแผง - ปลอดภัย (TM)-2.81 "นีมา 4X5.5 "5.51 "พลังงานและข้อมูลแผง - ปลอดภัย (TM)฿18,392
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X5E Receptacle พร้อมอีเธอร์เน็ต | AA9FPT 1CXG6 P4X5E2.8 "ข้อมูล, แผง - ปลอดภัย (TM)21.896 ลูกบาศก์นิ้ว2.3 "นีมา 4X3.4 "3.15 "ข้อมูล, แผง - ปลอดภัย (TM)฿14,535

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ P5E พร้อมอีเธอร์เน็ต
฿10,046 / หน่วย