HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PC530 ฝาปิด ตัวผู้ 30 A สีเทา
รายการ: CE6TKJ
รุ่น: PC530
฿3,607 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาปิด |
สี | สีเทา |
ประเภทสายไฟ | เคสชาร์จแบตเตอรี่ |
เงื่อนไขการเปิดรับแสง | ไม่รั่ว |
วัสดุ | ประกอบด้วย |
สไตล์การติดตั้ง | สาย |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.