INTERMATIC MIL72AQWUZH-120 เครื่องจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 7 วัน Spdt
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า |
แอมป์ | 21 |
รูปแบบการติดต่อ | สพท |
ติดต่อ HP @ 120V | 1 |
ติดต่อ HP @ 240V | 2 |
เดย์สกิปเปอร์ | ใช่ |
ความลึก | 3.3 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | พลาสติก |
ความสูง | 4.6 " |
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ | 48 |
สูงสุด การตั้งเวลา | 6 วัน 22 ชม. |
นาที. การตั้งเวลา | 2 ชม. |
ติด | พื้นผิว / ราง DIN |
คะแนน NEMA | 3R |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนนักเดินทางรวม | 96 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -4 องศาถึง 131 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | 7 วัน |
UPC | 061457314300 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 568678 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.38 |
รหัส HS | 9107008000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความลึก | ความสูง | สูงสุด การตั้งเวลา | นาที. การตั้งเวลา | ติด | อุณหภูมิในการใช้งาน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL72AQTUZ-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.8 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | พื้นผิว / ราง DIN | -4 องศาถึง 131 องศา F | 24 ชั่วโมง | ฿10,392 | ||
MIL72AQTUZH-24 | 12 ถึง 24 VAC/VDC | 3.3 " | 4.8 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | พื้นผิว / ราง DIN | -4 องศาถึง 131 องศา F | 24 ชั่วโมง | - | RFQ
| |
MIL72ASTUZ-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | พื้นผิว / ราง DIN | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | - | RFQ
| |
MIL72ASTUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | พื้นผิว / ราง DIN | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | - | RFQ
| |
MIL72ASTUZH-24 | 24 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | พื้นผิว / ราง DIN | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | ฿5,845 | ||
MIL72ASTUZH-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | พื้นผิว / ราง DIN | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | ฿5,766 | ||
MIL72EQTUZ-24 | 12 ถึง 24 VAC/VDC | 2.3 " | 3.8 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | เปี่ยม | -4 องศาถึง 131 องศา F | 24 ชั่วโมง | ฿10,488 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.