Intermatic T173r | ตั้งเวลา 24 ชม. Dpst 110-125 V 40 A Nema 3r | 3fwy7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC T173R จับเวลา 24 ชม. Dpst 110-125 V 40 A Nema 3r | AC9DXJ 3FWY7

INTERMATIC T173R จับเวลา 24 ชม. Dpst 110-125 V 40 A Nema 3r

In Stock
รายการ: AC9DXJ แบบ: T173Rอ้างไขว้: 3FWY7
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
฿16,024 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า
แอมป์40
รูปแบบการติดต่อพสวท.-ฉบับที่
ติดต่อ HP @ 120V2
ติดต่อ HP @ 240V5
เดย์สกิปเปอร์ใช่
ความลึก3-5 / 8 "
ประเภทของอุปกรณ์เหล็กกลางแจ้ง
นักเดินทางพิเศษ11Z965
เสร็จสิ้นเคลือบสีเทา
ความสูง9.375 "
ความยาว9.375 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ10
สูงสุด การตั้งเวลา20 ชม.
นาที. การตั้งเวลา1 ชม.
ติดรูกุญแจ
คะแนน NEMA3R
จำนวนเสา2
จำนวนนักเดินทางรวม2
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 ไป 157
ชนิดภาพเขียน24 ชั่วโมง
UPC078275173026
แรงดันไฟฟ้า125
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.61
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ให้การทำงานเปิด / ปิดสูงสุด 10 ครั้งในแต่ละวันด้วยการเปิด / ปิดขั้นต่ำ 1 ชั่วโมงและเวลาเปิดสูงสุด 20 ชั่วโมง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การตั้งเวลาแอมป์รูปแบบการติดต่อนาที. การตั้งเวลาติดคะแนน NEMAจำนวนเสาอุณหภูมิในการใช้งานราคา
INTERMATIC T7401B จับเวลา 7 วัน 4 เสา | AB8WHJ 2A208 T7401B21 ชม.404PST-ไม่ใช่3.5 ชม.ผนังหลุม14-฿17,287
INTERMATIC T7401BC จับเวลา 7 วัน 4 เสา | AB8WHK 2A209 T7401BC21 ชม.404PST-ไม่ใช่3.5 ชม.ผนัง14-฿51,104
INTERMATIC T2005 ตัวตั้งเวลา 7 วันแบบกะทัดรัด | AB8WHL 2A210 T200522 ชม.20สพท2 ชม.สกรู11-฿13,952
INTERMATIC T1905E Timer การทำงานหลายแบบ | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 ชม.20สพทนาที 15ผนังหลุม11-40 to + 130฿11,100
INTERMATIC T101 เครื่องตั้งเวลาเครื่องกลไฟฟ้า, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 ชม.40SPST-NO1 ชม.ผนังหลุม11-฿6,251
INTERMATIC T103 เครื่องตั้งเวลาเครื่องกลไฟฟ้า, ตั้งเวลา 24 ชม., 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 ชม.40พสวท.-ฉบับที่1 ชม.ผนังหลุม12-฿7,762
INTERMATIC T171 เครื่องตั้งเวลาเครื่องกลไฟฟ้าพร้อม Skipper, ตู้ในอาคาร, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 ชม.40SPST-NO1 ชม.ผนัง11-฿9,177

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC T173R จับเวลา 24 ชม. Dpst 110-125 V 40 A Nema 3r
฿16,024 / หน่วย