Johnson Controls M9220-hgc-3 | 41p605 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS M9220-HGC-3 Actuator Prop เปิด/ปิดการควบคุมหรือลอยตัว | AD4HLK 41P605

JOHNSON CONTROLS M9220-HGC-3 Actuator Prop เปิด / ปิดการควบคุมหรือลอย

In Stock
รายการ: AD4HLK รุ่น: M9220-HGC-3อ้างไขว้: 41P605
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
฿25,970 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยฮิต F
ความลึก3-3 / 8 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล
ความสูง10.5 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน15.5 เวอร์จิเนีย
กำลังไฟ20 เวอร์จิเนีย
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณปรับเริ่มหยุด
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ90
ประเภทสวิทช์2 สพป
เวลา (วินาที)150
แรงบิด177 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
UPC131487157366
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.33
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)42.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8501104040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเวลา (วินาที)อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกแรงบิดชนิดภาพเขียนความกว้างการเชื่อมต่อไฟฟ้าความสูงราคา
JOHNSON CONTROLS M9108-HGA-2 Actuator Prop เปิด/ปิด ควบคุมหรือลอยตัว | AD4HGC 41P499 M9108-HGA-2เพื่อ 25 50ฮิต F2-11 / 16 "70 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ4.25 "ขั้วต่อสกรู6"฿14,806
JOHNSON CONTROLS M9108-HGC-2 Actuator Prop เปิด/ปิดการควบคุมหรือลอยตัว | AD4HGD 41P501 M9108-HGC-2เพื่อ 25 50ฮิต F2-11 / 16 "70 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ4.25 "ขั้วต่อสกรู6"฿14,870
JOHNSON CONTROLS M9116-HGA-2 Actuator Prop เปิด/ปิดการควบคุมหรือลอยตัว | AD4HHA 41P522 M9116-HGA-2เพื่อ 70 115ฮิต F2-11 / 16 "140 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ4.25 "ขั้วต่อสกรู6"฿19,164
JOHNSON CONTROLS M9116-HGC-2 Actuator Prop เปิด/ปิด ควบคุมหรือลอย | AD4HHB 41P523 M9116-HGC-2เพื่อ 70 115ฮิต F2-11 / 16 "140 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ4.25 "ขั้วต่อสกรู6"฿21,556
JOHNSON CONTROLS M9124-HGA-2 Actuator Prop เปิด/ปิด ควบคุมหรือลอย | AD4HHL 41P532 M9124-HGA-2เพื่อ 115 175ฮิต F2-11 / 16 "210 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ4.25 "ขั้วต่อสกรู6"฿22,027
JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2 Actuator Prop เปิด/ปิด ควบคุมหรือลอย | AD4HHM 41P533 M9124-HGC-2เพื่อ 115 175ฮิต F2-11 / 16 "210 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ4.25 "ขั้วต่อสกรู6"฿25,161
JOHNSON CONTROLS M9220-HGA-3 Actuator Prop เปิด/ปิด ควบคุมหรือลอย | AD4HLJ 41P604 M9220-HGA-3150ฮิต F3-3 / 8 "177 นิ้ว.ฤดูใบไม้ผลิ - กลับ4"สายเคเบิล10.5 "฿21,384

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS M9220-HGC-3 Actuator Prop เปิด / ปิดการควบคุมหรือลอย
฿25,970 / หน่วย