Justrite 10101z | กระป๋องนิรภัยพร้อมที่จับไกปืน, ตัวดักจับเปลวไฟ S/s, 1 ควอร์ต, เหล็กกล้า, แดง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 10101 กระป๋องนิรภัยพร้อมด้ามจับไก, ตัวดักจับเปลวไฟ S/S, 1 ควอร์ต, เหล็ก, แดง | CD8DTJ JCN10101Z0

JUSTRITE 10101 กระป๋องนิรภัยพร้อมด้ามจับไกปืน S/S Flame Arrester ความจุ 1 ควอร์ต เหล็ก สีแดง

In Stock
รายการ: CD8DTJ รุ่น: 10101อ้างอิงข้าม: JCN10101Z0
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
฿4,499 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประเภท I Safety Can
ความจุ1 คิวตัน
สีสีแดง
เติมขนาดรูเท0.89 "
ความสูง8.25 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.4.813 "
ปริมาณพาเลท140
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-10101.pdf
UPC0697841106413

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS73102990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ออกแบบให้มีพวยกาเดียวสำหรับเติมและเท ฝาปิดปิดผนึกมีระบบระบายแรงดันบวกอัตโนมัติที่ระบายแรงดันระหว่าง 3 ถึง 5 psig (0.2 และ 0.35 บาร์) เพื่อป้องกันการแตกหรือการระเบิด ผลิตจากเหล็กเคลือบคุณภาพสูง แต่ละกระป๋องผ่านการทดสอบว่ารับประกันโครงสร้างป้องกันการรั่วซึม 100% ผิวเคลือบสีฝุ่นที่แข็งแกร่งทนทานต่อสารเคมีและทนทานต่อความต้องการการใช้งานที่เข้มงวด ความปลอดภัยของ Justrite แต่ละกระป๋องมีอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟที่ทำจากสเตนเลสสตีล ซึ่งจะกระจายความร้อนเพื่อหยุดการจุดระเบิดแบบย้อนกลับ กระป๋องขนาดไม่เกิน 1 ควอร์ต (1 ลิตร) มีด้ามจับแบบกดไก ในขณะที่ความจุขนาดใหญ่มีด้ามจับแบบแกว่งได้ เพื่อความสะดวกในการบรรทุกของที่หนักกว่า ใช้กรวยนิรภัย Type I เพื่อเทลงในช่องเปิดเล็กๆ กรวยโพลีโพรพีลีนนี้ยึดติดกับคอพวยของกระป๋องนิรภัย Type I ที่มีขนาด 1 แกลลอน (4 ลิตร) และใหญ่กว่า กรวยสองตำแหน่งจะพับลงเมื่อคุณเติมหรือเก็บกระป๋อง และตั้งขึ้นเมื่อคุณเท ชามทรงกลมขนาดใหญ่ช่วยป้องกันการกระเด็นและการหกเลอะเทอะ โครงสร้างแข็งแรงทนทาน รองรับการใช้งานหนัก

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • รหัสสีช่วยป้องกันอุบัติเหตุ
  • ฝาปิดปิดเองควบคุมการหก
  • ฝาปิดป้องกันการรั่วซึมอัตโนมัติป้องกันการระเบิด
  • ได้รับการอนุมัติจาก FM, UL/ULC และ TUV ยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ OSHA และ NFPA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุเติมขนาดรูเทประเภทการจัดการความสูงภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 7110110 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ Type I 1 แกลลอน สูง 11 นิ้ว แดง | AA4ZYB JCN7110110 71101101 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11 "9.5 "฿3,686
JUSTRITE 7120110 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type I 2 แกลลอน สูง 13-3/4 นิ้ว แดง | AA4ZYH 13M459 71201102 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง13.75 "9.5 "฿3,854
JUSTRITE 7125110 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท I 2.5 แกลลอน สูง 11-1/2 นิ้ว แดง | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11.5 "11.75 "฿4,214
JUSTRITE 7150110 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ Type I 5 แกลลอน สูง 16-7/8 นิ้ว แดง | AA4ZYY 13M473 71501105 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง16.875 "11.75 "฿4,662
JUSTRITE 10001 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ Type I 1/8 แกลลอน สูง 6-3/4 นิ้ว แดง | AC9YLE JCN10001RD 100011 จุด0.89 "-6.75 "4.813 "฿6,369
JUSTRITE 7120100 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ Type I 2 แกลลอน สูง 13-3/4 นิ้ว แดง | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง13.75 "9.5 "฿3,649
JUSTRITE 7125100 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ Type I 2.5 แกลลอน สูง 11-1/2 นิ้ว แดง | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 แกลลอน.1.58 "มือจับสวิง11.5 "11.75 "฿3,910

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 10101 กระป๋องนิรภัยพร้อมด้ามจับไกปืน S/S Flame Arrester ความจุ 1 ควอร์ต เหล็ก สีแดง
฿4,499 / หน่วย