Justrite 25994 | ถาดชั้นวางโพลีเอทิลีน กว้าง 26-1/8 นิ้ว | 13นาที390 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 25994 ถาดชั้นวางของ โพลีเอทิลีน กว้าง 26-1/8 นิ้ว | AA4ZVL 13M390

JUSTRITE 25994 ชั้นวางของ ถาดโพลีเอทิลีน กว้าง 26-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4ZVL รุ่น: 25994อ้างอิงไขว้: 13M390
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
฿18,200 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถาดชั้นวางของ
สีขาว
ความลึก18.125 "
ความยาว26.125 "
ความจุโหลดปอนด์ 6
วัสดุเอทิลีน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-25994.pdf
หมวดหมู่ย่อยถาด
UPC697841067851

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)101.6
รหัส HS9403908061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ปกป้องพนักงาน ลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดเก็บเชื้อเพลิงและสารเคมีที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในตู้เซฟที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ออกแบบมาเพื่อตรงตามมาตรฐาน OSHA และ NFPA Sure-Grip? ตู้ EX สร้างขึ้นจากเหล็กเชื่อมผนัง 18 ชั้นหนา 1 เกจ (1 มม.) ที่แข็งแรง พร้อมช่องอากาศเป็นฉนวน 1-2/38 นิ้ว (2 มม.) เพื่อการทนไฟ ประตูแบบล็อคอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงปิดสนิท ง่ายและปลอดภัยเพื่อการป้องกันสูงสุดภายใต้สภาวะที่เกิดเพลิงไหม้ กลไกการปิดแบบ Fail-safe ช่วยให้ระบบล็อคลูกปืนสแตนเลส 51 จุดทำงานได้ทุกครั้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ด้ามจับ U-Loc? จะมาพร้อมกับตัวล็อคกระบอกสูบและชุดกุญแจหรือยอมรับกุญแจเสริมที่เป็นอุปกรณ์เสริม ป้ายคำเตือน Haz-Alert แบบสะท้อนแสงจะมองเห็นได้ชัดเจนภายใต้สภาวะที่เกิดเพลิงไหม้หรือในระหว่างที่ไฟฟ้าดับเมื่อส่องด้วยไฟฉาย ชั้นวางเหล็กชุบสังกะสี SpillSlope ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจะหกโดยตรงไปยังด้านหลังและด้านล่างของบ่อด้านล่างขนาด 3 นิ้ว (76 มม.) ที่ป้องกันการรั่วซึม โดยปรับได้บนศูนย์กลางขนาด 1 นิ้ว (165 มม.) เพื่อการจัดเก็บอเนกประสงค์ นอกจากนี้ ตู้ยังมีช่องระบายอากาศคู่พร้อมตัวป้องกันเปลวไฟ ขาปรับระดับได้เอง 74 ขา ขั้วต่อสายดิน และป้ายเตือนแบบสามภาษา พื้นผิวเคลือบสีฝุ่นอีพ็อกซี่ / สีฝุ่นโพลีเอสเตอร์ที่ทนทาน ให้ความทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม ตู้ทั้งหมดได้รับการรับรองจาก FM และรับประกันนาน XNUMX ปี รุ่นปิดเองยังเป็นไปตาม NFPAXNUMX และ International Fire Code ปิดและล็อคอัตโนมัติเมื่อข้อต่อหลอมละลายที่อุณหภูมิ XNUMX?F (XNUMX?C ) ภายใต้สภาวะที่เกิดเพลิงไหม้ กลไกการปิดตัวเองแบบซ่อนเร้นอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาได้โดยปราศจากสิ่งกีดขวาง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • สามารถวางถาดโพลีเอทิลีนไว้บนชั้นวางได้เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเป็นพิเศษ
  • ขอบโค้งเล็กน้อยช่วยป้องกันการรั่วซึมและน้ำหกเพิ่มเติม
  • เหมาะกับชั้นวางรุ่น No 29951 หรือ 19 แกลลอนใต้ตู้ดูดควัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุสีความลึกพอดีความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
JUSTRITE 25996 ถาดชั้นวางของ โพลีเอทิลีน กว้าง 44-1/8 นิ้ว | AA4ZVM 13M391 25996-ขาว18.125 "-44.125 "ปอนด์ 8-฿20,891
JUSTRITE 29962 ถาดสำหรับตู้ 30 และ 45 แกลลอน กว้าง 38-3/4 นิ้ว | AA4ZXT JCB29962WH 29962-ขาว14 "17, 30 และ 45 แกลลอน, ตู้กว้าง 43"-ปอนด์ 339.375 "฿5,447
JUSTRITE 29965 ถาดสำหรับตู้ 22 แกลลอน ขนาด 802 x 457มม. | AA4ZXU JCB29965WH, 25965 2996522 แกลลอน.ขาว18.5 "--ปอนด์ 631.12 "฿3,085
JUSTRITE 29968 ถาดใส่ตู้ 12 แกลลอน กว้าง 18-1/2 นิ้ว | AA4ZXV JCB29968WH 29968-ขาว29.5 "-29.75 "ปอนด์ 418.5 "฿1,437
JUSTRITE 29972 ถาดใส่ตู้ 90 แกลลอน กว้าง 38-1/2 นิ้ว | AA4ZXW JCB29972WH 29972-ขาว29 "90 แกลลอน ตู้กว้าง 43"-ปอนด์ 1039.375 "฿28,962
JUSTRITE 25993 ถาด ตู้ดูดควัน โพลีเอทิลีน | CD8CEQ 25993-ขาว18.125 "-20.125 "--฿15,219
JUSTRITE 29050 ถาดชั้นวางตู้เซฟ 2/4 แกลลอน เหลือง | CH6GHF 290502, 4 แกลลอนสีเหลือง13 "----฿5,405

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 25994 ชั้นวางของ ถาดโพลีเอทิลีน กว้าง 26-1/8 นิ้ว
฿18,200 / หน่วย