Justrite 29968 | ถาดวางของ กว้าง 18-1/2 นิ้ว | 13m447 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 29968 ถาดใส่ตู้ 12 แกลลอน กว้าง 18-1/2 นิ้ว | AA4ZXV JCB29968WH

JUSTRITE 29968 ถาดใส่ตู้ 12 แกลลอน กว้าง 18-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4ZXV รุ่น: 29968อ้างอิงข้าม: JCB29968WH
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
฿1,437 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถาดชั้นวางของ
สีขาว
ความลึก29.5 "
ความสูง2"
ความยาว29.75 "
ความจุโหลดปอนด์ 4
วัสดุเอทิลีน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-29961.pdf
ความจุการรั่วไหล22 แกลลอน.
หมวดหมู่ย่อยถาด
UPC0697841116719
ความกว้าง18.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.43
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)50.8
รหัส HS94039090900
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุสีความลึกพอดีความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
JUSTRITE 25994 ถาดชั้นวางของ โพลีเอทิลีน กว้าง 26-1/8 นิ้ว | AA4ZVL 13M390 25994-ขาว18.125 "-26.125 "ปอนด์ 6-฿18,200
JUSTRITE 25996 ถาดชั้นวางของ โพลีเอทิลีน กว้าง 44-1/8 นิ้ว | AA4ZVM 13M391 25996-ขาว18.125 "-44.125 "ปอนด์ 8-฿20,891
JUSTRITE 29962 ถาดสำหรับตู้ 30 และ 45 แกลลอน กว้าง 38-3/4 นิ้ว | AA4ZXT JCB29962WH 29962-ขาว14 "17, 30 และ 45 แกลลอน, ตู้กว้าง 43"-ปอนด์ 339.375 "฿5,447
JUSTRITE 29965 ถาดสำหรับตู้ 22 แกลลอน ขนาด 802 x 457มม. | AA4ZXU JCB29965WH, 25965 2996522 แกลลอน.ขาว18.5 "--ปอนด์ 631.12 "฿3,085
JUSTRITE 29972 ถาดใส่ตู้ 90 แกลลอน กว้าง 38-1/2 นิ้ว | AA4ZXW JCB29972WH 29972-ขาว29 "90 แกลลอน ตู้กว้าง 43"-ปอนด์ 1039.375 "฿28,962
JUSTRITE 25993 ถาด ตู้ดูดควัน โพลีเอทิลีน | CD8CEQ 25993-ขาว18.125 "-20.125 "--฿15,219
JUSTRITE 29050 ถาดชั้นวางตู้เซฟ 2/4 แกลลอน เหลือง | CH6GHF 290502, 4 แกลลอนสีเหลือง13 "----฿5,405

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 29968 ถาดใส่ตู้ 12 แกลลอน กว้าง 18-1/2 นิ้ว
฿1,437 / หน่วย