JUSTRITE 29962 ถาดสำหรับตู้ 30 และ 45 แกลลอน กว้าง 38-3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถาดชั้นวางของ |
สี | ขาว |
ความลึก | 14 " |
พอดี | 17, 30 และ 45 แกลลอน, ตู้กว้าง 43" |
ความสูง | 2" |
ความจุโหลด | ปอนด์ 3 |
วัสดุ | เอทิลีน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-24115.pdf |
หมวดหมู่ย่อย | ถาด |
UPC | 0697841116696 |
ความกว้าง | 39.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 94039090900 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ความลึก | พอดี | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25994 | - | ขาว | 18.125 " | - | 26.125 " | ปอนด์ 6 | - | ฿18,200 | ||
25996 | - | ขาว | 18.125 " | - | 44.125 " | ปอนด์ 8 | - | ฿20,891 | ||
29965 | 22 แกลลอน. | ขาว | 18.5 " | - | - | ปอนด์ 6 | 31.12 " | ฿3,085 | ||
29968 | - | ขาว | 29.5 " | - | 29.75 " | ปอนด์ 4 | 18.5 " | ฿1,437 | ||
29972 | - | ขาว | 29 " | 90 แกลลอน ตู้กว้าง 43" | - | ปอนด์ 10 | 39.375 " | ฿28,962 | ||
25993 | - | ขาว | 18.125 " | - | 20.125 " | - | - | ฿15,219 | ||
29050 | 2, 4 แกลลอน | สีเหลือง | 13 " | - | - | - | - | ฿5,405 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.