Justrite 29965 | ถาดเดียว รุ่น 22 แกลลอน ขนาด 802 X 457มม. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 29965 ถาดสำหรับตู้ 22 แกลลอน ขนาด 802 x 457มม. | AA4ZXU JCB29965WH, 25965

JUSTRITE 29965 ถาดสำหรับตู้ 22 แกลลอน ขนาด 802 x 457มม

In Stock
รายการ: AA4ZXU รุ่น: 29965การอ้างอิงข้าม: JCB29965WH, 25965

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,085 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถาดชั้นวางของ
ความจุ22 แกลลอน.
สีขาว
ความลึก18.5 "
ความจุโหลดปอนด์ 6
วัสดุเอทิลีน
หมวดหมู่ย่อยถาด
UPC0697841116702
ความกว้าง31.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.67
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)48.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)81.28
รหัส HS94039090900
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุสีความลึกพอดีความยาวความจุโหลดความกว้างราคา
JUSTRITE 25994 ถาดชั้นวางของ โพลีเอทิลีน กว้าง 26-1/8 นิ้ว | AA4ZVL 13M390 25994-ขาว18.125 "-26.125 "ปอนด์ 6-฿18,200
JUSTRITE 25996 ถาดชั้นวางของ โพลีเอทิลีน กว้าง 44-1/8 นิ้ว | AA4ZVM 13M391 25996-ขาว18.125 "-44.125 "ปอนด์ 8-฿20,891
JUSTRITE 29962 ถาดสำหรับตู้ 30 และ 45 แกลลอน กว้าง 38-3/4 นิ้ว | AA4ZXT JCB29962WH 29962-ขาว14 "17, 30 และ 45 แกลลอน, ตู้กว้าง 43"-ปอนด์ 339.375 "฿5,447
JUSTRITE 29968 ถาดใส่ตู้ 12 แกลลอน กว้าง 18-1/2 นิ้ว | AA4ZXV JCB29968WH 29968-ขาว29.5 "-29.75 "ปอนด์ 418.5 "฿1,437
JUSTRITE 29972 ถาดใส่ตู้ 90 แกลลอน กว้าง 38-1/2 นิ้ว | AA4ZXW JCB29972WH 29972-ขาว29 "90 แกลลอน ตู้กว้าง 43"-ปอนด์ 1039.375 "฿28,962
JUSTRITE 25993 ถาด ตู้ดูดควัน โพลีเอทิลีน | CD8CEQ 25993-ขาว18.125 "-20.125 "--฿15,219
JUSTRITE 29050 ถาดชั้นวางตู้เซฟ 2/4 แกลลอน เหลือง | CH6GHF 290502, 4 แกลลอนสีเหลือง13 "----฿5,405

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 29965 ถาดสำหรับตู้ 22 แกลลอน ขนาด 802 x 457มม
฿3,085 / หน่วย