Keo 10521 | ดอกสว่าน/เคาเตอร์ซิงค์ 60 องศา #5 2-1/4 นิ้ว L | 33um45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 10521 ดอกสว่าน / เคาเตอร์ซิงค์ 60 องศา # 5 2-1 / 4 นิ้ว L | AG3RMA 33UM 45

KEO 10521 ดอกสว่าน/ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา #5 2-1/4 นิ้ว L

In Stock
รายการ: AG3RMA รุ่น: 10521อ้างไขว้: 33UM45
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
฿704 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน / เคาน์เตอร์แบบปลายเดี่ยว
Body Dia7 / 16 "
สไตล์เคาน์เตอร์ที่ราบ
ทิศทางการตัดมือขวา
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
รวมมุมองศา 60
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.25 "
จุด Dia3 / 16 "
ขนาด#5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)7.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.49
รหัส HS8207600061

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทขลุ่ย (เกลียว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁจุด Diaขนาดราคา
KEO 10121 ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ธรรมดา 60 องศา # 1 Hss | AG3RLD 33UM 20 101211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1฿520
KEO 10221 ดอกสว่าน / เคาเตอร์ซิงค์ 60 องศา # 2 1-3 / 8 นิ้ว L | AG3RLL 33UM 27 102213 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2฿584
KEO 10321 ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 3 1/4 นิ้ว Hss | AG3RLT 33UM 33 103211 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3฿775
KEO 10421 ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 4 1-5 / 8 นิ้ว L | AG3RLZ 33UM39 104215 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4฿601
KEO 10621 ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 6 1/2 นิ้ว Hss | AG3RMF 33UM51 106211 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6฿946
KEO 10721 ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 7 2-3 / 4 นิ้ว L | AG3RMP 33UM59 107215 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7฿1,234
KEO 10821 ดอกสว่าน/ซิงค์ ธรรมดา 60 องศา #8 Rh | AG3RMY 33UM67 108213 / 4 "3"5 / 16 "#8฿1,641

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 10521 ดอกสว่าน/ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา #5 2-1/4 นิ้ว L
฿704 / หน่วย