KILLARK LZ2S32230 โคมฟลูออเรสเซนต์อันตราย F32t8
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟที่เป็นอันตราย |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -18 ถึง 40 องศา F |
ประเภทการติดตั้ง | เรืองแสงเชิงเส้น |
กำลังวัตต์ | 64 |
ความสูง | 6 15 / 16 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สเปคธรรมชาติ 316 เกรดสแตนเลส |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ตัวเรือนสเตนเลสเลนส์โพลีคาร์บอเนต Lexan |
การกำหนดหลอดไฟ | F32T8 |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 120 |
ความยาว | 53.5 " |
การติด | เพดาน |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 8.031 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 9405103000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทหลอดไฟ | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ประเภทการติดตั้ง | วัตต์หลอด | ความยาว | การติด | ความกว้าง | กำลังวัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ2S17230 | F17T8 | -18 ถึง 40 องศา F | เรืองแสงเชิงเส้น | 120 | 29 9 / 16 " | เพดาน | 8.031 " | 34 | ฿76,065 | ||
LZ2SE2-32230 | F32T8 | -18 ถึง 40 องศา F | เรืองแสงเชิงเส้น | 120 | 53.5 " | เพดาน | 8.031 " | 64 | ฿112,621 | ||
LZ2N32230 | F32T8 | 0 ถึง 104 องศา F | การติดตั้งสถานที่อันตราย | 32 | 53.25 " | ท่อร้อยสายไฟและช่วงล่าง, ฮับ 3/4 "สองอันที่ส่วนท้ายของฟิกซ์เจอร์พร้อมตัวลด 3/4" x 1/2 " | 8.25 " | 64 | ฿51,700 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.