<span Class='notranslate'>Knipex </span> 26 28 200 Sba | Long Nose Pliers 8 2-7/8 Jaw | 10n864 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 26 28 SBA คีมปากแหลม 200 8-2 / 7 กราม | AA8KTR 2N10

KNIPEX 26 28 200 คีมจมูกยาว SBA 8 2-7/8 ปากคีบ

In Stock
รายการ: AA2KTR รุ่น: 26 28 200 SBAอ้างไขว้: 10N864
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
฿3,925 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากแหลมชนิดงอหุ้มฉนวน
ความสามารถในการตัด / วัสดุ3/32 "Med Hard, 1/8" Hard
สีของมือจับแดงและเหลือง
ประเภทการจัดการฉนวนกันความร้อน
กรามโค้งองศา 40
ความยาวกราม2.875 "
ประเภทขากรรไกรหยัก
ความกว้างของขากรรไกร11 / 16 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
สูงสุด เปิดกราม1"
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 8 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)20.5
ความยาวเรือ (ซม.)2.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปจมูก (งอ)
  • เครื่องตัดด้านข้าง (ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 26 28 200 คีมจมูกยาว SBA 8 2-7/8 ปากคีบ
฿3,925 / หน่วย