LABCONCO 7812015 ระบบมือถือ CentriVap พร้อมการเพิ่มความร้อน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบหัวดูดสูญญากาศ |
แอมป์เอซี | 12 |
ความจุ | มากถึง 132 ตัวอย่าง |
สี | ขาวและน้ำเงิน |
ตามมาตรฐาน | ETL และ ETL-C |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 27.9 |
ความสูง | 38.2 |
ถือ | ท่อ 92+ 12 x 75 มม |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมเคลือบผง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 100 |
RCF สูงสุด | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 |
ขนาดหลอดทดลองสูงสุด | แตกต่างกันไป |
ชนิดเครื่องยนต์ | มอเตอร์ brushless |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 |
ควบคุมความเร็ว | สูงสุด 1725 รอบต่อนาที |
ชั่วคราว พิสัย | 0 ถึง 100 องศา |
ขนาดท่อ | อเนกประสงค์ |
ชนิดภาพเขียน | ระบบมือถือพร้อม Heat Boost |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 115 |
ความกว้าง | 14.1 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 94.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ถือ | ขนาดท่อ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7983013 | 20 " | 11.7 " | โรเตอร์ 12 ถึง 13 มม | โรเตอร์ 12 ถึง 13 มม | ทนกรด | 15 " | ฿1,413,461 | |
7982010 | 21.7 " | 16.6 " | โรเตอร์ 12 ถึง 13 มม | โรเตอร์ 12 ถึง 13 มม | ที่มีน้ำ | 14.3 " | ฿931,145 | |
7812010 | 27.9 " | 38.2 " | ท่อ 92+ 12 x 75 มม | อเนกประสงค์ | ตอบสนอง | 14.1 " | ฿1,083,192 | |
7989600 | 21.7 | 16.6 | มากถึง 132 ตัวอย่าง | มากถึง 132 ตัวอย่าง | โปรตีโอมิก | 14.3 " | ฿1,222,637 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.