LEESON A099462.00 A4P11NZ85A มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
รหัส | D |
ออกแบบ | N |
หน้าที่ | แอร์โอเวอร์ |
กรงขัง | ที.วี |
กรอบ | 48Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.5 / 2.75 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | . 37 |
การหล่อลื่น | VERIFY |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | อ-A56227-52 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | F |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 85.7 |
การป้องกัน | AUT LCK RTR เท่านั้น |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1075 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
ชนิดภาพเขียน | PN |
UPC | 691720102992 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.02 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | การติด | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A099899.00 | 48Y | 2.8 / 1.4 | 1/4 | . 187 | เข้มงวด | 87.5 | 1625 | ฿5,680 | ||
A099901.00 | 48Z | 5.2 / 2.6 | 1/2 | . 37 | อุปกรณ์เสริมที่แข็ง | 98 | 1625 | ฿21,037 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.