LOVEJOY 68514461106 ดุมข้อต่อขากรรไกร พร้อมรูกุญแจ ขนาดรู 28 มม. โลหะผง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CJ ซีรี่ส์ฮับ |
การกระจัดเชิงมุม | 0.04 " |
ขนาดเบื่อ | 28mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | ซีเจ24/32 |
ประเภทคลัป | CJ |
มิติ G | 17.78mm |
ขนาด HD | 55.88mm |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 2.03mm |
สไตล์ฮับ | B |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 8 3.3 mm x มม |
ขนาดรูกุญแจ | 8 3.3 mm x มม |
ความกว้างของรูกุญแจ | 8 3.3 mm x มม |
ความยาวถึง Bore | 29.97mm |
วัสดุ | ผงโลหะ |
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที] | 0.9 องศา |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka) | 0.055 " |
สูงสุด เบื่อ | 32mm |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | -50 องศา ถึง 248 องศา NS |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr) | 0.009 " |
แม็กซ์ แรงบิด | นิวตันเมตร 70 |
นาที. เบื่อ | 18mm |
แรงบิดที่กำหนด (กับแมงมุม 92 Shore A) | นิวตันเมตร 35 |
ช่วงอุณหภูมิปกติ (มีแมงมุม 80 Shore A, 92 Shore A และ 95/98 Shore A) | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 55.88mm |
ความยาวของข้อต่อโดยรวม | 45.72mm |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514460880.pdf |
สกรูเกลียว Dia | # 10-24 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | # 10-24 |
กำหนดขนาดสกรู | 10-24 |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 9.91mm |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10600 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม | 27mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 55mm |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 14mm |
สไตล์ | เบื่อ |
ระบบการวัด | เมตริก |
UPC | 685144611062 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ภายนอก Dia. | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | วัสดุ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461151 | CJ14 | 12mm | 4 1.8 mm x มม | B | 29.97mm | 22.35mm | ผงโลหะ | CJ | ฿1,017 | |
68514461104 | ซีเจ24/32 | 24mm | 8 3.3 mm x มม | B | 55.88mm | 45.72mm | ผงโลหะ | CJ | ฿1,667 | |
68514461154 | ซีเจ19/24 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | B | 39.88mm | 38.86mm | ผงโลหะ | CJ | ฿685 | RFQ
|
68514461156 | ซีเจ19/24 | 19mm | 6 2.8 mm x มม | B | 39.88mm | 38.86mm | ผงโลหะ | CJ | ฿1,209 | RFQ
|
68514460881 | ซีเจ28/38 | NA | ไม่มีรูกุญแจ | B | 65.02mm | 52.58mm | ผงโลหะ | CJ | ฿1,699 | RFQ
|
68514461165 | ซีเจ28/38 | 25mm | 8 3.3 mm x มม | B | 65.02mm | 52.58mm | ผงโลหะ | CJ | ฿2,252 | RFQ
|
68514461113 | ซีเจ28/38 | 38mm | 10 3.3 mm x มม | B | 65.02mm | 52.58mm | ผงโลหะ | CJ | ฿2,418 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.