ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ไฟแว่นขยายทรงกลมขนาดใหญ่ |
| การออกแบบแขน | articulating |
| ความยาวแขน | 16 " |
| การเข้าถึงแขน | 16 " |
| ฐาน | Clamp On |
| ประเภทของฐาน | Clamp On |
| Color | สีดำ |
| ตัวนำสายไฟ | 2 |
| ความยาวสายไฟ | 5 ฟุต |
| หรี่แสงได้ | ไม่ |
| สายตา | D 3 |
| เซฟอีเอสดี | ใช่ |
| คุณสมบัติ | แขนสปริงภายใน |
| ความกว้างหัว | ไม่สามารถใช้งาน |
| รวมหลอดไฟ | ใช่ |
| รวมถึงแสงอุลตราไวโอเลต | ไม่ |
| รวมหลอดไฟ | ใช่ |
| เลนส์ Dia. | 7" |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ | 7" |
| ความสูงของเลนส์ | ไม่สามารถใช้งาน |
| รูปร่างเลนส์ | รอบ |
| ความกว้างของเลนส์ | ไม่สามารถใช้งาน |
| เทคโนโลยีแสงสว่าง | LED |
| การอวดอ้าง | 1.75 |
| การอวดอ้าง | 1.75x |
| ฐานไฟขยาย | ฐานยึด |
| ไฟขยายรูปแว่นขยาย | รอบ |
| ระยะเวลาการรับประกันจากผู้ผลิต | 1 ปี |
| ความสว่างสูงสุด | 767 LM |
| ประเภทการติดตั้ง | ที่หนีบ |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนสายไฟ | 2 |
| แรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน | 120-240V น |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 32 " |
| ความยาวสายไฟ | 5 ฟุต |
| แหล่งพลังงาน | สายไฟ, ปลั๊ก |
| คุณสมบัติพิเศษ | แขนสปริงภายใน |
| มาตรฐาน | รายชื่อ ETL |
| ประเภท | ไฟแว่นขยาย |
| วัตต์ | W 5 |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.47 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.4 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.4 |
| รหัส HS | 9013802000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รายละเอียดสินค้า:
- ลักษณะ: แขนสปริงภายใน
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | การอวดอ้าง | รูปร่างเลนส์ | สายตา | การเข้าถึงแขน | แรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน | Color | เซฟอีเอสดี | ความยาวสายไฟ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10C907 | 1.75x | รอบ | D 3 | 16 " | 120-240V น | สีขาว | ใช่ | 5 ฟุต | ฿7,037 | |
![]() |
6MNT5 | 1.75x | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | D 3 | 32 " | AC 120V | สีดำ | ไม่ | 5 ฟุต | ฿8,608 | |
![]() |
6MNT6 | 1.75x | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | D 3 | 32 " | AC 120V | สีขาว | ไม่ | 5 ฟุต | ฿8,726 | |
![]() |
32PE 45 | 1.75x | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | D 3 | 18 " | 100-240V น | สีขาว | ใช่ | 6 ฟุต | ฿6,572 | |
![]() |
32PE 47 | 2.25x | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | D 5 | 18 " | 100-240V น | สีขาว | ไม่ | 6 ฟุต | ฿7,280 | |
![]() |
32PE 51 | 1.75x | รอบ | D 3 | 16 " | 100-240V น | สีดำ | ไม่ | 6 ฟุต | ฿5,812 | |
![]() |
32PE 52 | 2.25x | รอบ | D 5 | 16 " | 100-240V น | สีขาว | ไม่ | 6 ฟุต | ฿6,880 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus Belt Sprocket, เหล็กหล่อ, 55mm ความกว้างของสายพาน, 5.263 นิ้ว Pitch Dia.
- MAXI-LIFT TTCC14X8 PO บุ้งกี๋ทรงสูง ยาว 14 7/8 นิ้ว ลึก 8 7/8 นิ้ว โพลีเอทิลีน สีส้ม
- ปั๊มโรตารีเวน PROCON 113A050F11XX สแตนเลส 50 GPH EPDM/ไนไตรล์ ไม่มีวาล์วระบาย
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCMA2212 ปลั๊กมุมตัวเมียคู่คีย์พร้อมสายเคเบิล 2 ม.
- APOLLO VALVES 7640357 บอลวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว ซ็อกเก็ตเชื่อมสแตนเลส ออกซิเจนทำความสะอาด Cld
- MAIN FILTER INC. MF0004322 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน Rating, Viton Seal, 18.5 นิ้วความสูง
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง U07566.019.0043 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 10-32 แบน ยาว 7/16 นิ้ว สูงหัว 0.127 นิ้ว ละเอียด
- ชุดปุ่มกด BRADLEY S08-340
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- LASCO
- WIHA TOOLS
- ROMOLD
- MIRACLE LED
- สายรัดอุปกรณ์เสริม
- คลิปทดสอบและโพรบ
- ระบบตรวจวัดระดับน้ำ
- อุปกรณ์เสริมพัดลม Tubeaxial
- ระบบราวหลังคาแฮทช์
- ประตู PS ประตูบานสไลด์
- บันไดอลูมิเนียมแบบขยายได้สำหรับเครื่องบิน LITTLE GIANT LADERS
- ABUS 24IB กุญแจดิสก์คัส
- ข้อต่อ PVC ใส HARVEL
- ขวดวัดปริมาตรทรงกลม GLOBE SCIENTIFIC
- ขั้วต่อวงแหวนซีรีส์ STA-KON RBC14
- เครื่องมือปล่อยตัวเก็บประจุ CEMENTEX USA
- นักวิ่งลู่ JUSTRITE
- เครื่องวัดระยะทาง BOSCH
- ANVIL AS210H ซีรีส์ช่องพร้อมรู
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
LUMAPRO 10C906 โคมไฟแว่นขยายทรงกลมขนาดใหญ่ Led-blk
฿7,967 / หน่วย