Lumapro 6x971 | โคมไฟมือฟลูออเรสเซนต์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 6X971 หลอดฟลูออเรสเซนต์ | AF2PWW

LUMAPRO 6X971 หลอดฟลูออเรสเซนต์

In Stock
รายการ: AF2PWW รุ่น: 6X971
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
฿2,323 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟมือ
แอมป์0.305
สีสีเหลือง
ความยาวสายไฟ25ft
ประเภทสายไฟสจท
เกจ / ตัวนำ18/2
จัดการตรงกับสวิตช์
ความสูง26 "
ที่อยู่อาศัย Dia.3-1 / 2 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
ประเภทหลอดไฟเรือง
วัตต์หลอด15
ความยาว28 1 / 3 "
วัสดุเลนส์พีวีซี
การติดตะขอ
การกำหนดสาย NECสจท
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
คะแนน NEMA15
แหล่งพลังงาน120 VAC
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน1V173
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
แรงดันไฟฟ้า125
วัตต์15

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)67.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS9405408000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตแอมป์สีประเภทหลอดไฟวัตต์หลอดความยาววัสดุเลนส์การกำหนดสาย NECราคา
LUMAPRO 2W048 หลอดไส้ | AC3TKJ 2W048โลหะ12Blackร้อนระอุ7516 "-เอสเจทู฿1,040
LUMAPRO 2W243 หลอดไส้ | AC3TMC 2W243โลหะ12Blackร้อนระอุ10016 "-สจท฿1,917
LUMAPRO 2W244 หลอดไส้ 120v 75w Max | AC3TMD 2W244พลาสติก0.6Blackร้อนระอุ7516 "-สจท฿1,112
LUMAPRO 2YKN1 โคมไฟมือถือ LED 2.5w 25ft Cord | AC4CEZ 2YKN1พลาสติก0.02สีเทาLED4.514 "โพลีคาร์บอเนตสจท฿3,117
LUMAPRO 2YKN2 โคมไฟมือ LED 2.5w 50ft Cord | AC4CFA 2YKN2พลาสติก0.02สีเทาLED4.514 "โพลีคาร์บอเนตสจท฿3,706
LUMAPRO 2YKN3 โคมไฟมือถือ LED 5w 25ft Cord | AC4CFB 2YKN3พลาสติก0.027สีเทาLED7.519 "โพลีคาร์บอเนตสจท฿3,436
LUMAPRO 2YKN4 โคมไฟมือถือ LED 5w 50ft Cord | AC4CFC 2YKN4พลาสติก0.027สีเทาLED7.519 "โพลีคาร์บอเนตสจท฿4,077

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 6X971 หลอดฟลูออเรสเซนต์
฿2,323 / หน่วย