Macromatic Tr-60628 | รีเลย์ตั้งเวลา 30 นาที 8 พิน 10a 24v Ac/dc | 5wmk1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MACROMATIC TR-60628 Timer Relay, 30 Min., 8 Pin, 10A, 24V AC / DC | AE7BKM 5WMK1

MACROMATIC TR-60628 รีเลย์ตั้งเวลา 30 นาที 8 ขา 10A 24V AC/DC

In Stock
รายการ: AE7BKM รุ่น: TR-60628อ้างอิงไขว้: 5WMK1
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
฿3,854 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์2VA
คอยล์คะแนน VA2
คอยล์โวลต์24 VAC/DC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุซิลเวอร์นิกเกิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันความล่าช้าในการปิดเครื่อง (True Off Delay)
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลานาที 30
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.05
การติดเสียบเข้าไป
จำนวนฟังก์ชัน1
ฟังก์ชันการทำงาน10
Pins8
เบ้า5X852, 1EGP3, 1EGP5
ไฟแสดงสถานะไม่มี
UPC801262055483

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การตั้งเวลาประเภทของฐานคอยล์โวลต์นาที. การตั้งเวลาการติดจำนวนฟังก์ชันPinsเบ้าราคา
MACROMATIC TE-8816U Timer Relay, 10 วัน, 6 ขา, 16A SPDT, 12 / 240V AC / DC | AF7YUH 23NV42 TE-8816U10 วันไม่สามารถใช้งาน12 ถึง 240 VAC / DCวินาที 0.1ราง DIN106ไม่สามารถใช้งาน฿2,694

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MACROMATIC TR-60628 รีเลย์ตั้งเวลา 30 นาที 8 ขา 10A 24V AC/DC
฿3,854 / หน่วย