Macromatic Te-8816u | 23nv42 รีเลย์หน่วงเวลา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MACROMATIC TE-8816U Timer Relay, 10 วัน, 6 ขา, 16A SPDT, 12 / 240V AC / DC | AF7YUH 23NV42

MACROMATIC TE-8816U ไทม์เมอร์รีเลย์ 10 วัน 6 ขา 16A SPDT 12/240V AC/DC

In Stock
รายการ: AF7YUH รุ่น: TE-8816Uข้ามอ้างอิง: 23NV42
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
฿2,694 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
ประเภทของฐานไม่สามารถใช้งาน
คะแนนคอยล์3VA
คอยล์โวลต์12 ถึง 240 VAC / DC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)15A
รูปแบบการติดต่อสพท
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
การเชื่อมต่อไฟฟ้าดินเมา
ฟังก์ชันในโหมดหน่วงเวลา, เปิดช่วงเวลา, กะพริบ (ปิดก่อน), กะพริบ (เปิดก่อน), หน่วงเวลาปิด, ถ่ายครั้งเดียว, ปิดการหน่วงเวลาตกขอบ, ในการหน่วงเวลา / ปิดการหน่วงเวลา, รีเลย์ล็อก, เครื่องกำเนิดพัลส์ (พัลส์ = 0.5 วินาที)
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลา10 วัน
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.1
การติดราง DIN
จำนวนฟังก์ชัน10
ฟังก์ชันการทำงาน1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
Pins6
เบ้าไม่สามารถใช้งาน
ไฟแสดงสถานะLED
UPC85951881395029

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9107000000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การตั้งเวลาประเภทของฐานคอยล์โวลต์นาที. การตั้งเวลาการติดจำนวนฟังก์ชันPinsเบ้าราคา
MACROMATIC TR-60628 Timer Relay, 30 Min., 8 Pin, 10A, 24V AC / DC | AE7BKM 5WMK1 TR-60628นาที 30Octal24 VAC/DCวินาที 0.05เสียบเข้าไป185X852, 1EGP3, 1EGP5฿3,854

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MACROMATIC TE-8816U ไทม์เมอร์รีเลย์ 10 วัน 6 ขา 16A SPDT 12/240V AC/DC
฿2,694 / หน่วย