MAIN FILTER INC. MF0608970 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 125 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.35 นิ้ว
รายการ: CG3QBF
แบบ: MF0608970
฿1,322 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.38 " |
OD ด้านล่าง | 2.76 " |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 75 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 3.35 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 125 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.38 " |
OD . ยอดนิยม | 2.76 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058369 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | ฿1,386 | RFQ
| |
MF0058407 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | ฿1,250 | RFQ
| |
MF0058617 | 2.087 " | - | 2.087 " | 305 | 305 PSI | 126 ตร.ว. นิ้ว | 4.72 " | 1.083 " | ฿1,474 | RFQ
| |
MF0058829 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 305 PSI | 779 ตร.ว. นิ้ว | 12.95 | 1.701 " | ฿5,091 | RFQ
| |
MF0058911 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 4.56 " | 1.595 " | ฿1,951 | RFQ
| |
MF0059221 | 1.654 " | - | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 63 ตร.ว. นิ้ว | 3.54 " | 0.898 " | ฿1,175 | RFQ
| |
MF0059241 | 1.654 " | - | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 131 ตร.ว. นิ้ว | 7.04 " | 0.898 " | ฿1,423 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.