MAIN FILTER INC. MF0613542 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 16.14 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.58 " |
OD ด้านล่าง | 3.72 " |
ความจุ | 86.70 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 5 |
ขนาดตัวกรอง | 925 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 16.14 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 5 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
OD . ยอดนิยม | 3.72 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทิศทางการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | วัสดุปะเก็น | ความสูง | ประเภทซีล | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005980 | ภายนอก-ใน | - | 2.87 " | Viton | 9.49 " | Viton | 1.07 " | 2.87 " | ฿1,829 | RFQ
| |
MF0006101 | - | - | 2.874 " | Viton | 14.567 | Viton | 1.535 " | 2.874 " | ฿2,376 | RFQ
| |
MF0006370 | - | 3.31 " | 4.96 " | ไม้ก๊อก | 18.31 | ไม้ก๊อก | 3.31 " | 4.96 " | ฿4,998 | RFQ
| |
MF0024429 | - | 0.728 " | 4.37 " | ดี | 16.02 " | ดี | 2.441 " | 4.37 " | ฿3,098 | RFQ
| |
MF0027373 | ภายนอก-ใน | - | 2.87 " | Viton | 9.49 " | Viton | 1.07 " | 2.87 " | ฿1,829 | RFQ
| |
MF0029241 | ภายนอก-ใน | - | 1.26 " | ดี | 3.29 " | ดี | 0.38 " | 1.26 " | ฿3,986 | RFQ
| |
MF0034124 | ภายในออก | - | 1.85 " | ดี | 9.57 " | ดี | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,886 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.