MARATHON MOTORS 5KC32GN19 มอเตอร์ 1/4 Hp 1725 รอบต่อนาที 115 / 230v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | Standard |
กรอบ | 56 |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.4/2.7 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ไม่ |
ความยาวเพลาน้อย | 8.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 51% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.375 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.00 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.88 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | การออกแบบเพลามอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การติด | แผ่นป้าย RPM | การออกแบบ NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48WN6066 | ทุกมุม | 56 | 10.6/5.3 | คีย์ | ไม่มี | ฐาน | 1140 | - | ฿45,038 | ||
5KC35MN 43 | ตามแนวนอน | 56 | 6.0/3.0 | คีย์ | ไม่มี | ฐาน | 1725 | - | ฿19,106 | ||
5KC35MN43X | ตามแนวนอน | 56 | 6.0/3.0 | คีย์ | รถยนต์ | ฐาน | 1725 | - | ฿20,523 | ||
5KC42GN 0014 | ตามแนวนอน | 56 | 8.6 / 4.1-4.3 | คีย์ | ไม่มี | ฐาน | 1725 | - | ฿21,998 | ||
5KC42GN0014X | ตามแนวนอน | 56 | 8.6/4.3 | คีย์ | รถยนต์ | ฐาน | 1725 | - | ฿24,666 | ||
5KC46PN0015X | ตามแนวนอน | 56 | 11.0/5.5 | คีย์ | รถยนต์ | ฐาน | 1725 | - | ฿28,351 | ||
5KC49UN6065 | ตามแนวนอน | 56 | 9.4/4.7 | คีย์ | ไม่มี | ฐาน | 1140 | - | ฿35,749 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.