MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 มอเตอร์เอนกประสงค์ Split-phase 1/2 Hp 60 Hz
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 48 |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 8.187 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 62 |
ระยะ | 1 |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.00 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.5 " |
UPC | 722856007094 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.63 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบมอเตอร์ | หน้าที่ | กรงขัง | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ชนิดเครื่องยนต์ | การติด | แผ่นป้าย RPM | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48TN2650Y | Capacitor-Start / Run | อย่างต่อเนื่อง | เปิด Dripproof | ด้วยมือ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฐาน | 3450 | ทวนเข็มนาฬิกา | ฿17,639 | ||
5KH39QN9542 | - | อย่างต่อเนื่อง | DP | - | - | WB | - | ทวนเข็มนาฬิกา | ฿9,222 | ||
5KCR49ZN2722Y | - | หน้าที่อย่างต่อเนื่อง | - | - | มอเตอร์หน้าที่คอมเพรสเซอร์ | - | - | - | ฿37,799 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.