MAUDLIN PRODUCTS MSB012-20 Slotted Shim, Replacement Pack, B. 012 x 3 x 3 Inch, PK 20
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชิมสล็อต |
ความยาว | 3" |
วัสดุ | 302 / 304 สแตนเลส |
จำนวนชิ้น | 20 ชิ้น |
ความกว้างของช่อง | 7 / 8 " |
ความหนา | 0.012 " |
ความกว้าง | 3" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | จำนวนชิ้น | ความแข็ง Rockwell | ความกว้างของช่อง | อารมณ์ | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB001-20 | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | - | C35-45 | 7 / 8 " | เต็มฮาร์ด | 0.025mm | +/- 0.0001 " | ฿1,981 | |
MSB002-20 | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | - | C35-45 | 7 / 8 " | เต็มฮาร์ด | 0.051mm | +/- 0.0001 " | - | RFQ
|
MSB003-20 | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | - | C35-45 | 7 / 8 " | เต็มฮาร์ด | 0.076mm | +/- 0.0002 " | ฿1,541 | |
MSB004-20 | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | - | C35-45 | 7 / 8 " | เต็มฮาร์ด | 0.102mm | +/- 0.0002 " | ฿1,633 | |
MSB005-20 | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | - | C35-45 | 7 / 8 " | เต็มฮาร์ด | 0.127mm | +/- 0.0003 " | - | RFQ
|
MSB010-20 | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | - | C35-45 | 7 / 8 " | เต็มฮาร์ด | 0.254mm | +/- 0.0005 " | ฿1,664 | |
MSB015-20 | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | - | C35-45 | 7 / 8 " | เต็มฮาร์ด | 0.381mm | +/- 0.0005 " | ฿1,682 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.