จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO PLASTICS 22HSC0120B แคลมป์รัดท่อ ไนลอน Max Dia. 0.707, 10Pk | AA9QRD 1ENR7

MICRO PLASTICS 22HSC0120B แคลมป์รัดท่อ ไนลอน เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 0.707, 10Pk

In Stock
รายการ: AA9QRD รุ่น: 22HSC0120Bข้ามอ้างอิง: 1ENR7

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿339 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อหนีบ
หนีบ Dia0.616 ถึง 0.707 "
สีBlack
วัสดุไนลอน
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง +185 F
ความหนา0.07 "
ความกว้าง0.23 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO PLASTICS 22HSC0120B แคลมป์รัดท่อ ไนลอน เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 0.707, 10Pk
฿339 / แพ็ค