MILWAUKEE VALVE 3 "BA-475BLL บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 3 In
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลืองชุบโครเมียม |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ประเภทการจัดการ | ล็อคคันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 600 psi |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 150 psi |
ขนาดท่อ | 3" |
ท่าเรือ | เต็ม |
วัสดุซีล | PTFE |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | ทองเหลือง |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 400 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.03 |
รหัส HS | 8481801085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | จัดการวัสดุ | ประเภทการจัดการ | ขนาดท่อ | วัสดุต้นกำเนิด | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บีเอ-475บีเอ็มเอส 1/4 | เหล็กชุบสังกะสี | คันโยก | 1 / 4 " | PTFE | 0 องศาถึง 350 องศา F | ฿962 | |
บีเอ-475บีเอ็มเอส 3/8 | เหล็กชุบสังกะสี | คันโยก | 3 / 8 " | PTFE | 0 องศาถึง 350 องศา F | ฿947 | |
บีเอ-475บีเอ็มเอส 1/2 | เหล็กชุบสังกะสี | คันโยก | 1 / 2 " | PTFE | 0 องศาถึง 350 องศา F | ฿969 | |
บีเอ-475บีเอ็มเอส 3/4 | เหล็กชุบสังกะสี | คันโยก | 3 / 4 " | PTFE | 0 องศาถึง 350 องศา F | ฿1,289 | |
BA-475BMS1 | เหล็กชุบสังกะสี | คันโยก | 1" | PTFE | 0 องศาถึง 350 องศา F | ฿1,973 | |
บีเอ-475บีเอ็มเอส 1 1/4 | เหล็กชุบสังกะสี | คันโยก | 1.25 " | PTFE | 0 องศาถึง 350 องศา F | ฿2,852 | |
บีเอ-475บีเอ็มเอส 1 1/2 | เหล็กชุบสังกะสี | คันโยก | 1.5 " | PTFE | 0 องศาถึง 350 องศา F | ฿3,396 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.