MONARCH M-3504-0239 ชุดไฟ 1 สเตจ 12VDC 3000 psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยไฮดรอลิคไฟฟ้า |
คุณสมบัติในตัว | Load Holding Check Valve และ Adjustable Relief Valve |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การติด | แนวนอนแนวตั้ง |
การไหลเล็กน้อย | 2.5 กรัมต่อนาที |
จำนวนสเตจ | 1 |
ความสูงโดยรวม | 7.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 7.125 " |
พอร์ตแรงดัน | 9/16 "-18 (SAE 6) |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 1 แกลลอน. |
กลับพอร์ต | 9/16 "-18 (SAE 6) |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ระยะ | รอบต่อนาที | แรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ความดัน | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T92C405C93F0-01 | 15 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿178,315 | ||
T56C405R02S0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿136,921 | ||
T58C405R02S0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿139,469 | ||
T16C405C02F0-03 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 1550 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿149,658 | ||
T64C405C02F0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿145,159 | ||
T65C355A03B0-01 | 17 " | 8.5-7.6 / 3.8A | 3 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿140,742 | ||
T65C405C03B0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 โวลต์ | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | แนวตั้ง | ฿155,390 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.