MORSE DRUM อะแดปเตอร์ 55 / 30SS-20.5 สแตนเลสสำหรับถังขนาด 50.8 ซม. - 52 ซม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง |
กลอง Dia | 20" ถึง 20 1/2" |
ความสูงของกลอง | สูงถึง 38 " |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ทนต่อประกายไฟ | ไม่ |
ใช้กับ | ด้านล่างตะขอ Kontrol- / Forklift- / Hydra-Lift Karriers และ VerticalLift Drum Pourers |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8428900390 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | กลอง Dia | ราคา | |
---|---|---|---|
55 / 30SS-14.5 | 14" ถึง 14 1/2" | ฿29,484 | |
55 / 30SS-16 | 15 1/2 "ถึง 16" | ฿29,484 | |
55 / 30SS-17.5 | 17" ถึง 17 1/2" | ฿29,484 | |
55 / 30SS-19 | 18 1/2 "ถึง 19" | ฿19,381 | |
55 / 30SS-22 | 21 1/2 "ถึง 22" | ฿14,845 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.