Norton Abrasives 66261080270 | Unified Whl 2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว ด้วยขนาด 1/4 นิ้ว | 28aa44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 66261080270 ล้อยูนิไฟต์ 2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว กว้าง 1/4 นิ้ว | AF8LKJ 28AA44

NORTON ABRASIVES 66261080270 ล้อรวม 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้วกว้าง 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8LKJ รุ่น: 66261080270ข้ามอ้างอิง: 28AA44
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
฿443 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อ Unified
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
สีสีน้ำเงิน
ความหนาแน่นยาก (7)
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
เกรดกลาง
แม็กซ์ RPM22,000
ขนาดการติดตั้ง1 / 4 "
ประเภทการติดตั้งอาร์เบอร์โฮล
สไตล์การขัดและการตกแต่ง
ความกว้าง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS6805300000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการติดตั้งวัสดุขัดสีประเภทการติดตั้งสไตล์ความกว้างความหนาแน่นเส้นผ่าศูนย์กลางกก. จำนวนราคา
NORTON ABRASIVES 66254406395 Unified Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x ความกว้าง 1/4 นิ้ว x Tr | AF8LGF 26ZY66 66254406395TRอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำเงินการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการขัดและการผสม1 / 4 "ยาก (7)3"1฿913
NORTON ABRASIVES 66254413660 Unified Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x ความกว้าง 1/4 นิ้ว x Tr | AF8LGG 26ZY67 66254413660TRอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำเงินการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการขัดและการผสม1 / 4 "นุ่ม (4)2"1฿488
NORTON ABRASIVES 66254413661 Unified Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x กว้าง 1/4 นิ้ว x Tr | AF8LGH 26ZY68 66254413661TRอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำเงินการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการขัดและการผสม1 / 4 "นุ่ม (4)3"1฿807
NORTON ABRASIVES 66254414832 Unified Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x กว้าง 1/4 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AF8LGJ 26ZY69 662544148321 / 4 "อลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำเงินอาร์เบอร์โฮลการขัดและการผสม1 / 4 "ขนาดกลาง (5)3"1฿742
NORTON ABRASIVES 66254432925 Unified Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x กว้าง 1/2 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AF8LGP 26ZY74 662544329251 / 4 "อลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำเงินอาร์เบอร์โฮลการขัดและการผสม1 / 2 "ขนาดกลาง (5)3"1฿1,291
NORTON ABRASIVES 66254433504 Unified Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x กว้าง 1/4 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AF8LGQ 26ZY75 662544335041 / 4 "อลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำเงินอาร์เบอร์โฮลการขัดและการผสม1 / 4 "ขนาดกลาง (5)2"1฿413
NORTON ABRASIVES 66254433508 Unified Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x กว้าง 1/2 นิ้ว x 3/8 นิ้ว | AF8LGR 26ZY76 662544335083 / 8 "อลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำเงินอาร์เบอร์โฮลการขัดและการผสม1 / 2 "ขนาดกลาง (5)3"1฿1,414

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66261080270 ล้อรวม 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้วกว้าง 1/4 นิ้ว
฿443 / หน่วย